Panasonic Toughbook 55 Notebook Core i5 Windows 10 Pro
Artikeldetails:
- Universelle Schnittstellen: Bluetooth CPU-Typ: Mobile CPU Festplatten-Art: Solid State Disk Integrierte Netzwerkanbindung: WLAN Typ: Notebook Festplattentyp: NVMe Auflösung: HD (1366x768) Paneltyp: IPS Speichertyp: DDR4 Festplatte: 256 GB Hauptspeicher: 8 GB Bildschirmdiagonale (cm): 25 cm - 39 cm Bilddiagonale (Zoll): 14" Konnektivität: HDMI CPU Taktfrequenz: 3 GHz Betriebssystem: Windows 10 Pro Konnektivität: RS-232 Konnektivität: VGA CPU: Core i5 Produktlinie: Panasonic Toughbook
Panasonic Toughbook 55 Notebook Core i5 Windows 10 Pro
Produktbeschreibung:
Prozessor Prozessorhersteller Intel Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5 Prozessorgeneration 11th gen Intel®
Core™ i5 Prozessor i5–1145G7 Prozessor Boost–Frequenz
4,4 GHz Anzahl Prozessorkerne 4 Prozessor–Cache
8 MB Prozessor Cache Typ Smart Cache TDP–up Frequenz
konfigurierbar 2,6 GHz TDP–up konfigurierbar 28
W TDP–down konfigurierbar 12 W TDP–down Frequenz
konfigurierbar 1,1 GHz Design Produkttyp Notebook
Produktfarbe Schwarz Formfaktor Klappgehäuse Robustes
Design Ja Bildschirm Bildschirmdiagonale 35,6
cm Bildschirmauflösung 1366 x 768 Pixel Touchscreen
Nein Panel–Typ IPS Speicher RAM–Speicher 8 GB
Interner Speichertyp DDR4–SDRAM Speichertaktfrequenz
3200 MHz Memory Formfaktor SO–DIMM Speicherkartensteckplätze
2x SO–DIMM RAM–Speicher maximal 64 GB Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität 256 GB Speichermedien
SSD Anzahl SSD installiert 1 SSD Speicherkapazität
256 GB SSD Schnittstelle NVMe NVMe Ja SSD–Formfaktor
M.2 Optisches Laufwerk – Typ Nein Integrierter
Kartenleser Ja Kompatible Speicherkarten MicroSDXC
Software Installiertes Betriebssystem Windows
10 Pro Betriebssystemsarchitektur 64–bit Grafik
Eingebaute Grafikadapter Ja Separater Grafikadapter
Nein Dediziertes Grafikadaptermodell Nicht verfügbar
On–Board Grafikadaptermodell Intel Iris Xe Graphics
Anschlüsse und Schnittstellen USB 3.2 Gen 1 (3.1
Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A 1 USB 3.2
Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ
A 1 Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45) 1 Anzahl
HDMI–Anschlüsse 1 Kombinierter Kopfhörer–/Mikrofon–Anschluss
Ja Docking–Connector Ja Tastatur Eingabegerät
Touchpad Numerisches Keypad Nein Tastatur mit
Hintergrundbeleuchtung Ja Akku/Batterie Akku–/Batterietechnologie
Lithium–Ion (Li–Ion) Akku–/Batteriekapazität 6500
mAh Netzwerk Top WLAN–Standard Wi–Fi 6 (802.11ax)
WLAN–Standards Wi–Fi 6 (802.11ax) WLAN–Controllermodell
Intel Wi–Fi 6 AX201 Hersteller von WLAN–Controllern
Intel Eingebauter Ethernet–Anschluss Ja Bluetooth
Ja Bluetooth–Version 5.1 Leistung Netzteilfrequenz
50/60 Hz Netzteil Eingansgsspannung 100 – 240
V AC–Adapter Ausgangssstrom 7,05 A Netzteil Ausgangsspannung
15,6 V Sicherheit Kabelsperre–Slot Ja Slot–Typ
Kabelsperre Kensington Windows Hello Ja Trusted
Platform Module (TPM) Ja Trusted Platform Module
(TPM) Version 2.0 Kamera Frontkamera Ja Auflösung
Frontkamera (numerisch) 2 MP Frontkamera HD Typ
Full HD Infrarot (IR)–kamera Ja Privatsphärenkamera
Ja Art der Privatsphäre Sichtschutzblende Gewicht
und Abmessungen Breite 345 mm Tiefe 32,8 mm Höhe
272 mm Audio Eingebautes Mikrofon Ja Prozessor
Besonderheiten Intel® Trusted–Execution–Technik
Ja Intel® VT–x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja Intel Stable Image Platform Program (SIPP)
Ja Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)
Nein Leerlauf Zustände Ja CPU Konfiguration (max)
1 Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O
(VT–d) Ja Intel® Virtualization Technologie (VT–X)
Ja Betriebsbedingungen Betriebstemperatur –29
– 60 °C Tropfdicht 91 cm
Technische Details:
Allgemeines
Produktlinie
Panasonic Toughbook
Modellbezeichnung
TOUGHBOOK 55
Betriebssystem
Windows 10 Pro
Festplatte
Festplatten–Art
Solid State Disk
Speicher
Prozessor
Anzeige
Bildschirmdiagonale (cm)
35,6 cm
Auflösung nativ
1366 * 768
Schnittstellen/Konnektivität
Konnektivität
HDMI; RS–232; VGA
Universelle Schnittstellen
Bluetooth
Integrierte Netzwerkanbindung
Ethernet; WLAN