Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Toughbook 55 - Robust - Intel Core i5 1345U - Win 11 Pro - Intel Iris


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic Toughbook FZ-55J260KBG laptop Intel® Core™ i5 i5-1345U Netbook 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook FZ-55J260KBG laptop Intel® Core™ i5 i5-1345U Netbook 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook FZ-55J260KBG laptop Intel® Core™ i5 i5-1345U Netbook 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook FZ-55J260KBG laptop Intel® Core™ i5 i5-1345U Netbook 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook FZ-55J260KBG laptop Intel® Core™ i5 i5-1345U Netbook 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook FZ-55J260KBG laptop Intel® Core™ i5 i5-1345U Netbook 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook FZ-55J260KBG laptop Intel® Core™ i5 i5-1345U Netbook 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook FZ-55J260KBG laptop Intel® Core™ i5 i5-1345U Netbook 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook FZ-55J260KBG laptop Intel® Core™ i5 i5-1345U Netbook 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook FZ-55J260KBG laptop Intel® Core™ i5 i5-1345U Netbook 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook FZ-55J260KBG laptop Intel® Core™ i5 i5-1345U Netbook 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook FZ-55J260KBG laptop Intel® Core™ i5 i5-1345U Netbook 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook FZ-55J260KBG laptop Intel® Core™ i5 i5-1345U Netbook 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Panasonic Toughbook FZ-55J260KBG laptop Intel® Core™ i5 i5-1345U Netbook 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     42XH2-JT17951386000
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FZ-55J260KBG
EAN/GTIN:
     5025232963973
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Mini-Notebook
Netbook
Panasonic TOUGHBOOK 55mk3, FHD Display, 35,5cm (14''), Full HD, QWERTZ (DE), USB, USB-C, BT, Ethernet, WLAN, 4G, SSD, Win. 11 Pro, Notebook, Rugged, 35,5cm (14''), kapazitiv, Multi Touch, 1920x1080 Pixel, QWERTZ (DE), Helligkeit 1000cd, Anschluß: USB (3.0, 2x), USB-C, Bluetooth, Ethernet, WLAN, Audio, HDMI, 4G (LTE), Micro SD-Slot, Intel Core i5 vPro, 1,6GHz, RAM: 16GB, SSD: 512GB, Win, 11 Professional, inkl.: Netzteil, Netzkabel, Akku, 6500mah, IP53
Weitere Informationen:
Bilddiagonale (Zoll):
14 "
CPU:
Core i5
Hauptspeicher:
16 GB
Festplatte:
512 GB
Betriebssystem:
Windows 11 Professional
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.286,99*
€ 2.336,91*
Frei Haus
ab € 2.444,87*
€ 2.497,70*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 2.573,02*
€ 2.629,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.649,85*
€ 2.777,92*
Lager 42XH2
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.645,95*
€ 2.785,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.785,93*
€ 3.315,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.765,13*
€ 3.290,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.664,62*
€ 3.170,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.652,31*
€ 3.156,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.645,95*
€ 3.148,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ2216
ab € 313,06*
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ2232
ab € 617,96*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2D
ab € 75,03*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2E
ab € 75,82*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2G
ab € 76,02*
Zubehör
Panasonic
CF-LND1224A
ab € 176,87*
Zubehör
Panasonic
CF-VEB541AU
ab € 374,39*
Zubehör
Panasonic
CF-VNC002U
ab € 5,79*
Zubehör
Panasonic
CF-VPF29U
ab € 64,81*
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ1908
ab € 182,56*
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ2008
ab € 158,81*
Zubehör
Panasonic
FZ-VBD551U
ab € 276,99*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN551U
ab € 186,15*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN552U
ab € 190,34*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN553U
ab € 184,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.