Panasonic TOUGHBOOK 55mk3, FHD Display, 35,5cm (14''), Full HD, QWERTZ (DE), USB, USB-C, BT, Ethernet, WLAN, 4G, SSD, Win. 11 Pro, Notebook, Rugged, 35,5cm (14''), kapazitiv, Multi Touch, 1920x1080 Pixel, QWERTZ (DE), Helligkeit 1000cd, Anschluß: USB (3.0, 2x), USB-C, Bluetooth, Ethernet, WLAN, Audio, HDMI, 4G (LTE), Micro SD-Slot, Intel Core i5 vPro, 1,6GHz, RAM: 16GB, SSD: 512GB, Win, 11 Professional, inkl.: Netzteil, Netzkabel, Akku, 6500mah, IP53 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bilddiagonale (Zoll): | 14 " | CPU: | Core i5 | Hauptspeicher: | 16 GB | Festplatte: | 512 GB | Betriebssystem: | Windows 11 Professional |
|