| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 42XH2-T311971 Herst.-Nr.: 311971 EAN/GTIN: 4025648003509 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MÜLLSÄCKE / MÜLLBEUTEL 90 X 110 CM 140 LITER BLAU GEROLLT 10 ROLLEN Á 25 BEUTEL Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | blau | Format: | 900 x 1100 mm | Material: | LD-PE | Menge pro Rolle: | 25 Menge pro Rolle | Stärke: | Typ 60 (ca. 40 my) Stärke | Fassungsvermögen: | ca. 140 Liter | Kartoninhalt: | 10 Rollen á 25 Beutel Abbildung ähnlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, wbv abfallsäcke blau, abfall säcke, abfall-säcke 140 liter, Beutel, Müll-Beutel, Säcke, Müll-Säcke, blau, 90X110, 90 X 110, 140, Abfall, Abfall-Beutel, müllsäcke 140 liter blau 25 stück, abfall-säcke, abfallsack 140 l, Abfallkorb, Abfallsammler, Eimer (Abfall-), Kompostbeutel, Korb (Abfall-), Korb, Müllsack, Sack, Müll-Sack |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 3,99* | ab € 3,66375* | € 7,66125* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,99* | ab € 3,89* | € 7,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 5,82875* | € 8,47875* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 5,78* | € 8,933* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 42XH2 | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 6,235* | € 9,883* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 42XH2 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 0,2494* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen | Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 98,83* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 42XH2 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 42XH2 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|