Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsäcke schwarz o. blau 25 St./Rolle 900mm x 1100mm 140ltr LDPE Typ 60


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-5176785
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     164613
EAN/GTIN:
     4025648003509
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Unsere LDPE Abfallsäcke sind die perfekte Lösung für die saubere und effiziente Entsorgung von Abfällen. Mit ihrer hervorragenden Qualität und strapazierfähigen Konstruktion sind sie vielseitig einsetzbar und ideal für den privaten und gewerblichen Gebrauch. - Hergestellt aus hochwertigem LDPE (Niedrigdichte Polyethylen), sind diese Abfallsäcke äußerst robust und reißfest. - Die Säcke haben eine großzügige Größe von 60 Litern, was sie ideal für die Sammlung von Müll in Küchen, Badezimmern, Büros und anderen Bereichen macht. - Dank ihrer starken Verschlusskrawatte bleiben Ihre Abfälle sicher und geruchsfrei verschlossen, bis sie entsorgt werden. - Diese Abfallsäcke sind umweltfreundlich und recycelbar, und sie helfen dabei, Abfall zu reduzieren und die Umwelt zu schonen. - In einer praktischen Rolle verpackt, sind sie leicht zu lagern und bei Bedarf schnell zur Hand. Unsere LDPE Abfallsäcke sind die ideale Wahl für eine bequeme und hygienische Müllentsorgung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
perforiert, auf Rolle
Breite:
900 mm
Farbe:
schwarz o. blau
Fassungsvermögen:
140 l
Folie:
LDPE
Inhalt:
25 St/Ro
Länge:
1100 mm
Stärke:
ca. 30 my
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, wbv abfallsäcke blau, abfall säcke, abfall-säcke 140 liter, 164613, abfallbeutel, abfallsack, abfallsammler, abfallsäcke, abfalltüte, entsorgungssack, entsorgungssäcke, müllbeutel, müllbeutel blau, müllsack, müllsäcke, wertstoffsammler, mülltüten, plastikbeutel, plastiksäcke, plastiktüte, säcke, tüte
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,99*
ab € 3,90*
€ 7,68*
Lager 5R7J8
8
1
€ 3,99*
ab € 3,69375*
€ 7,6875*
3 Tage
96
2
€ 4,99*
ab € 5,83875*
€ 8,54875*
7 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 5,79*
€ 8,943*
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,195*
€ 9,943*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 7,6875*
€ 9,14813
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 7,1875*
€ 8,55313
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,87375*
€ 8,17976
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,60375*
€ 7,85846
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 6,4875*
€ 7,72013
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,3275*
€ 7,52973
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 5,5825*
€ 6,64318
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 4,65375*
€ 5,53796
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,69375*
€ 4,39556
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 0,14775* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.