Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Geräteakkus
>
Werkzeugakku
>
Akku für Bosch
>
Artikel
Akku-Rasenmäher CityMower 18V-32-300: 1x Akkupack PBA 18V 4.0Ah W-C, Ladegerät
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 4310
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4310-06008B9A07
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06008B9A07
EAN/GTIN:
4059952562988
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akku-Rasenmäher CityMower 18V-32-300. Der 18V-Akku-Rasenmäher für mühelose Rasenpflege in Stadtgärten. Leistungsstarker Akku-Rasenmäher für Stadtgärten. ErgoFlex-Handgriffe sorgen für bequeme Handhabung und leichte Steuerung. Rasenkämme garantieren perfekte Ergebnisse an Kanten und Mauern. Hebel für die zentrale Einstellung von 3 verschiedenen Schnitthöhen zwischen 30 und 60 mm. 1 x Akku PBA 18V 4.0Ah. Grasfangbox 31 l. Ladegerät AL 1830 CV. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
EF000002:
18
EF008581:
EV000154
EF008544:
320
EF008582:
30 | 60
EF008583:
31
EF002826:
9.4
EF017820:
2.5
EF017821:
1.5
EF002842:
-
EF016099:
-
EF014925:
-
EF014926:
-
EF014927:
-
EF011072:
-
Akkuspannung:
18.0 V
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Akku-Empfehlung:
>= 4.0 Ah
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Arbeiten mit Akkukapazität:
4 Ah
Kompatibler Akkutyp:
Lithium-Ionen
Kompatible Akkuspannung:
18 V
Schneidsystem:
Rotierendes Stahlmesser
Grasfangvolumen:
31 l
Schnitthöhe, von:
30 mm
Schnitthöhe, bis zu:
60 mm
Schnitthöhe:
30 - 60 mm
Schnitthöhenverstellung:
3fach, zentral
„Efficient Energy Management“:
ja
Rasenkamm:
ja
Integrierter Tragegriff:
ja
Ladezustandsanzeige:
nein
QuickClick:
nein
LeafCollect:
nein
Große 50-l-Fangbox:
nein
Große 43 cm Schnittbreite:
nein
Füllstandsanzeige:
nein
Schwingungsemissionswert ah []:
2.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Akkuladezeit:
1.6 h
Empfohlene Rasenfläche:
bis zu 300 m²
Schnittbreite:
32 cm
Griffart:
„Ergoflex-System“
Im Set mit 2. Akku:
nein
Lieferung ohne Akku und Ladegerät:
nein
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
1210 x 360 x 1030 mm
Gewicht:
9.400 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
590 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
390 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
360 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
590 x 390 x 360 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Der 18V-Akku-Rasenmäher für mühelose Rasenpflege in Stadtgärten
TOP-Produktmerkmale:
Leistungsstarker Akku-Rasenmäher für Stadtgärten | ErgoFlex-Handgriffe sorgen für bequeme Handhabung und leichte Steuerung | Rasenkämme garantieren perfekte Ergebnisse an Kanten und Mauern | Hebel für die zentrale Einstellung von 3 verschiedenen Schnitthöhen zwischen 30 und 60 mm
Usage level:
Easy
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Rasenmäher
Titel:
Akku-Rasenmäher CityMower 18V-32-300
Lieferumfang:
1 x Akku PBA 18V 4.0Ah | Grasfangbox 31 l | Ladegerät AL 1830 CV | Kartonschachtel
SOL Date:
01.01.2022
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.04.2022
Bruttogewicht:
11,363 kg
Nettogewicht:
9,8 kg
Volumen:
90,616 dm3
Abmessung Länge:
608 mm
Abmessung Breite:
405 mm
Abmessung Höhe:
368 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
G1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Gartengeräte
>
Akku-Geräte
>
18-V-POWER FOR ALL-Akkusystem
... >
Gartengeräte
>
Rasenpflege
>
Rasenmäher
Weitere Suchbegriffe:
Akkumäher
,
Akkurasenmäher
,
Baby-Akku Ladegerät
,
C-Akku Ladegerät
,
Ladegerät Baby Akku
,
Ladegerät C-Akku
,
Akku für Werkzeug
,
Ersatzakku für Werkzeug
,
Ersatzakkus für Werkzeug
,
Werkzeug-Ersatzakku
,
Werkzeug-Ersatzakkus
,
Werkzeugakku
,
Werkzeugakkus
,
bosch professional werkzeugakku gba 18v lithium-ionen 4,0 ah
,
akku für bosch
,
akku für bosch 18v
,
Rasenmäher
,
Rasenmäher (Akku)
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 820
3 Tage
12
€ 6,90*
ab € 213,30*
€ 229,32*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 223,28*
€ 243,37*
Lager 4310
2 Tage
50
€ 23,00*
ab € 226,03*
€ 243,45*
Lager 6318
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 232,66*
€ 250,95*
Lager 7532
14 Tage
9
€ 6,29*
ab € 235,55*
€ 252,88*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,45*
€ 289,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,87*
€ 289,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,71*
€ 285,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,62*
€ 281,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,03*
€ 268,98
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4310
Versand:
Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Rasenmäher EasyMower 18V-32-150
Bosch
06008B9D04
ab € 169,01*
Sonstiges
Akku-Rasenmäher EasyMower 18V-32-200
Bosch
06008B9D01
ab € 128,64*
Sonstiges
Akku-Rasenmäher EasyMower 18V-32-200, 1 Akku PBA 18V 4,0Ah
Bosch
06008B9D00
ab € 167,69*
Sonstiges
Akku-Rasentrimmer EasyGrassCut 18V-230
Bosch
06008C1A03
ab € 83,89*
Sonstiges
Akku-Rasentrimmer EasyGrassCut 18V-26
Bosch
06008C1C04
ab € 59,48*
Sonstiges
Akku-Rasentrimmer EasyGrassCut 18V-260
Bosch
06008C1C05
ab € 115,97*
Sonstiges
Akku-Rasentrimmer UniversalGrassCut 18V-26
Bosch
06008C1D04
ab € 84,16*
Sonstiges
Akku-Rasentrimmer UniversalGrassCut 18V-260
Bosch
06008C1D03
ab € 112,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen