Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Geräteakkus
>
Werkzeugakku
>
Akku für Bosch
>
Artikel
Bosch Akku-Rasenmäher CityMower 18V-32-300: 1x Akkupack PBA 18V 4.0Ah W-C, Ladegerät
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 5417
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417S-p5017448
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06008B9A07
EAN/GTIN:
4059952562988
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akku-Rasenmäher CityMower 18V-32-300. Der 18V-Akku-Rasenmäher für mühelose Rasenpflege in Stadtgärten. Leistungsstarker Akku-Rasenmäher für Stadtgärten. ErgoFlex-Handgriffe sorgen für bequeme Handhabung und leichte Steuerung. Rasenkämme gewährleisten perfekte Ergebnisse an Kanten und Mauern. Hebel für die zentrale Einstellung von 3 verschiedenen Schnitthöhen zwischen 30 und 60 mm. Im Lieferumfang enthalten: 1x Akkupack PBA 18V 4,0 Ah W-C (1 600 A01 1T8), Ladegerät AL 1830 CV (1 600 A00 5B3), Grasfangbox 31 l, Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Schneidsystem:
Rotierendes Stahlmesser
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Höhe:
368
Akkuanzahl:
1
Breite:
405
Länge:
608
Min. Schnitthöhe:
30
Ladezustandsanzeige:
Nein
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Gewicht mit Akkupack:
11,36
max. Schnitthöhe:
60
Hersteller:
Bosch
Schnitthöhenverstellung:
zentral, 3-fach
Volumen Fangeinrichtung:
31 l
Akkuladezeit:
95 min.
Schnittbreite:
32 cm
Akkukapazität:
4 Ah
Akkuspannung:
18 V
Schnitthöhe:
30 - 60 mm
... >
Gartenpflege (motorisch)
>
Rasen mähen
>
Rasenmäher (Akku)
Weitere Suchbegriffe:
Akkumäher
,
Akkurasenmäher
,
Baby-Akku Ladegerät
,
C-Akku Ladegerät
,
Ladegerät Baby Akku
,
Ladegerät C-Akku
,
Akku für Werkzeug
,
Ersatzakku für Werkzeug
,
Ersatzakkus für Werkzeug
,
Werkzeug-Ersatzakku
,
Werkzeug-Ersatzakkus
,
Werkzeugakku
,
Werkzeugakkus
,
bosch professional werkzeugakku gba 18v lithium-ionen 4,0 ah
,
akku für bosch
,
akku für bosch 18v
,
Bosch
,
CityMower
,
18V-32-300:
,
1x
,
Akkupack
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 820
3 Tage
12
€ 6,90*
ab € 213,30*
€ 229,32*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 223,28*
€ 243,37*
Lager 4310
2 Tage
50
€ 23,00*
ab € 226,03*
€ 243,45*
Lager 6318
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 232,66*
€ 250,95*
Lager 7532
14 Tage
9
€ 6,29*
ab € 235,55*
€ 252,88*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,37*
€ 289,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,38*
€ 286,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 239,25*
€ 284,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,35*
€ 281,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,42*
€ 277,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,28*
€ 265,70
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Rasenmäher EasyMower 18V-32-150
Bosch
06008B9D04
ab € 169,01*
Sonstiges
Akku-Rasenmäher EasyMower 18V-32-200
Bosch
06008B9D01
ab € 128,64*
Sonstiges
Akku-Rasenmäher EasyMower 18V-32-200, 1 Akku PBA 18V 4,0Ah
Bosch
06008B9D00
ab € 167,69*
Sonstiges
Akku-Rasentrimmer EasyGrassCut 18V-230
Bosch
06008C1A03
ab € 83,89*
Sonstiges
Akku-Rasentrimmer EasyGrassCut 18V-26
Bosch
06008C1C04
ab € 59,48*
Sonstiges
Akku-Rasentrimmer EasyGrassCut 18V-260
Bosch
06008C1C05
ab € 115,97*
Sonstiges
Akku-Rasentrimmer UniversalGrassCut 18V-26
Bosch
06008C1D04
ab € 84,16*
Sonstiges
Akku-Rasentrimmer UniversalGrassCut 18V-260
Bosch
06008C1D03
ab € 112,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen