Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Freischneider GFR 18V-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch GFR 18V-23 PROFESSIONAL 33 cm Akku Schwarz, Blau, Rot
Bosch GFR 18V-23 PROFESSIONAL 33 cm Akku Schwarz, Blau, Rot
Bosch GFR 18V-23 PROFESSIONAL 33 cm Akku Schwarz, Blau, Rot
Bosch GFR 18V-23 PROFESSIONAL 33 cm Akku Schwarz, Blau, Rot
Bosch GFR 18V-23 PROFESSIONAL 33 cm Akku Schwarz, Blau, Rot
Bosch GFR 18V-23 PROFESSIONAL 33 cm Akku Schwarz, Blau, Rot
Bosch GFR 18V-23 PROFESSIONAL 33 cm Akku Schwarz, Blau, Rot
Bosch GFR 18V-23 PROFESSIONAL 33 cm Akku Schwarz, Blau, Rot
Bosch GFR 18V-23 PROFESSIONAL 33 cm Akku Schwarz, Blau, Rot
Artikel-Nr.:
     4310-06008D1000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008D1000
EAN/GTIN:
     4059952654874
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Dickichtmesser
Akku-Freischneider GFR 18V-23, Mit dem Akku-Freischneider GFR 18V-23 Professional schneidest du dank des leistungsstarken, bürstenlosen Motors dichten Bewuchs und hartnäckiges Gestrüpp mühelos zurück. Damit eignet er sich für mittelgroße Grünflächen und Gärten. Die Drehzahl des Motors lässt sich manuell an die jeweiligen Arbeitsbedingungen anpassen, so dass auch Lautstärke und Laufzeit des Geräts optimiert werden. Die elektronische Drehzahlregelung hält die Drehzahl trotz wechselnder Belastungen konstant. Mit der Bosch Anti-Tangle Funktion musst du nie wieder dein Gerät von aufgewickeltem Unkraut befreien – sollte der Motor blockieren befreit sich das Gerät komplett von allein. Der Akku-Freischneider verfügt über ein robustes Aluminium-Motorgehäuse und ist mit einer lasergeschnittenen Metallklinge mit einem Schnittdurchmesser von 23 cm ausgestattet. Der integrierte Pflanzenschutz schirmt Baumstämme vor der Klinge ab. Eine Pro-Tap-Spule mit EasyWind zum Trimmen von Gras und Unkraut ist zusätzlich im Lieferumfang enthalten. Klinge und Spule können leicht ausgetauscht werden. Ein zusätzlicher Schultergurt und das leichte, ergonomische Design erleichtern dir die Arbeit, auch bei längeren Einsätzen. Dank seines niedrigen Geräuschpegels eignet sich der Freischneider auch für Arbeiten in Wohngebieten und anderen lärmsensiblen Bereichen. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz. Karton. 1 x Schultergurt (F 016 L72 340). Freischneidermesser-Set (F 016 800 631). Pflanzenschutzbügel (F 016 L78 582). Arretierstift (F 016 L78 833). 1 x Fadenspuleneinheit (F 016 F05 841)
Weitere Informationen:
EF000002:
18.0
EF017820:
3.6
EF017821:
1.3
EF008585:
23
EF002826:
-
EF008586:
-
EF001985:
-
Verpackungsabmessungen (Breite):
220 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
1650 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
136 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
220 x 1650 x 136 mm
Schneidsystem:
3-Zahn-Blatt | Pro-Tap
Akkuspannung:
18.0 V
Schnittkreisdurchmesser Faden:
33 cm
Schnittkreisdurchmesser (Messer):
23 cm
Fadendurchmesser:
2.4 mm
Klingendicke:
2 mm
Bohrungsdurchmesser:
25.4 mm
Leerlaufdrehzahlausgang min.:
4500 U/min
Gewicht exkl. Akku:
3.6 kg
Leerlaufdrehzahlausgang max.:
6400 U/min
Schwingungsemissionswert ah []:
3.6 m/s²
Unsicherheit K []:
1.3 m/s²
Positionierung:
Leistungsstarker Akku-Freischneider für müheloses Arbeiten im Garten
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Leistungsstarker, bürstenloser Motor für hohe Leistung, mehr Laufzeit und längere Lebensdauer | Hervorragende Arbeitsergebnisse dank elektronischer Drehzahlregulierung für konstante Schnittleistung - auch bei hartnäckigem Gestrüpp | Leichtes, ergonomisches Design und niedriger Geräuschpegel für angenehmes Freischneiden
Titel:
Akku-Freischneider GFR 18V-23 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
15.08.2023
Lieferumfang:
Karton | 1 x Schultergurt (F 016 L72 340) | Freischneidermesser-Set (F 016 800 631) | Pflanzenschutzbügel (F 016 L78 582) | Arretierstift (F 016 L78 833) | 1 x Fadenspuleneinheit (F 016 F05 841)
SOL Date:
15.05.2023
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Freischneider
Bruttogewicht:
6,76 kg
Nettogewicht:
3,6 kg
Volumen:
49,368 dm3
Abmessung Länge:
1650 mm
Abmessung Breite:
220 mm
Abmessung Höhe:
136 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Grasmesser, Benzin-Rasentrimmer, Benzinrasentrimmer, Motorsense, Motortrimmer, bosch motorsense, benzin rasentrimmer, Freischneider (Akku), Freischneider
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 204,90*
€ 243,53*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 212,64*
€ 250,22*
Lager 4310
50
€ 23,00*
ab € 214,42*
€ 252,83*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,34*
€ 255,44*
14 Tage
75
Frei Haus
ab € 218,31*
€ 256,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,83*
€ 300,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,08*
€ 296,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,64*
€ 279,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,97*
€ 271,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,42*
€ 255,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06008D2000
ab € 139,92*
Sonstiges
Bosch
06008C9000
ab € 144,66*
Sonstiges
Bosch
06008C8000
ab € 327,81*
Sonstiges
Bosch
06008D0000
ab € 185,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.