Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Stichsäge GST 18V-LI B, in L-BOXX 136 mit Stichsägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-06015A6101
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06015A6101
EAN/GTIN:
     3165140786980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Stichsäge
Akkustichsäge
Stichsägeblatt
bosch akku-stichsäge gst 18 v-li
Akku-Stichsäge GST 18V-LI B, Die Akku-Stichsäge GST 18V-LI B Professional ist die starke Wahl im 18-Volt-Segment. Ihr Bügelgriff mit Regler für variable Drehzahl ermöglicht eine optimale und einfache Werkzeugführung. Das der Stichsäge eigene werkzeuglose Bosch SDS-System ermöglicht problemlose Sägeblattwechsel. Darüber hinaus sorgt die hohe 18-V-Leistung für schnellen Arbeitsfortschritt. Diese Akku-Stichsäge eignet sich ideal für Rund- und Querschnitte in Massivholz, Spanplatten und Holzverbundwerkstoffen sowie in dickeren oder härteren Materialien. Es ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean-Staubabsaugsystem und mit anderen Staubsaugern von Bosch sowie mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System) und Führungsschienen über Adapter. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Die GST 18V-LI B Professional verfügt außerdem über konstante Drehzahl, LED-Licht, Pendelhub, Precision Control und Drehzahlvorwahl. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 3NH). 1 x Stichsägeblatt T 308 BP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 667 399). 1 x Stichsägeblatt T 144 DP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 633 A31). 1 x Stichsägeblatt T 244 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 879). Spanreißschutz (2 601 016 096)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
443 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
128 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 443 x 128 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Gewicht inkl. Akku:
2.4 kg
Hubzahl bei Leerlauf, von:
0 min-1
Hubzahl bei Leerlauf, bis zu:
2700 min-1
Hubzahl bei Leerlauf:
0 - 2700 min-1
Hubhöhe:
23 mm
Gewicht exkl. Akku:
1.8 kg
Schnitttiefe in Holz:
120 mm
Schnitttiefe in Alu:
20 mm
Schnitttiefe in Stahl unlegiert:
8 mm
Neigungswinkel, von:
0 °
Neigungswinkel, bis:
45 °
Neigungswinkel:
0 - 45 °
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]:
6.0 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Holz]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Metallblech]:
8.5 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Metallblech]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Leistungsstarke Stichsäge mit Bügelgriff im 18-Volt-Segment
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Bügelgriff mit Regler für variable Drehzahl für optimale und einfache Werkzeugführung | Werkzeugloses Bosch SDS-System für problemlose Sägeblattwechsel | Hohe 18-V-Leistung für schnellen Arbeitsfortschritt
Einsatzbereiche:
Sägen von Beton | Sägen von eisenhaltigen Metallen | Sägen von Holz | Sägen von synthetischem Material | Sägen von Mineralwerkstoff | Sägen von natürlichen Materialien | Sägen von Nichteisenmetall | Sägen von Stein
Titel:
Akku-Stichsäge GST 18V-LI B Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) | 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 3NH) | 1 x Stichsägeblatt T 308 BP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 667 399) | 1 x Stichsägeblatt T 144 DP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 633 A31) | 1 x Stichsägeblatt T 244 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 879) | Spanreißschutz (2 601 016 096)
SOL Date:
01.09.2014
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Stichsäge
EF000002:
18
EF000174:
23
EF001985:
0
EF002826:
2.4
EF004890:
0 | 2700
EF004974:
20
EF004976:
8
EF002882:
120
EF005267:
0 | 45
EF026203:
false
EF017813:
6.0
EF017815:
1.5
EF017862:
8.5
EF017863:
1.5
EF011121:
-
EF001438:
-
EF004977:
-
EF000040:
-
EF004978:
-
EF000008:
-
EF017718:
-
EF017720:
-
EF017719:
-
EF025920:
-
Bruttogewicht:
4,6 kg
Nettogewicht:
4,6 kg
Volumen:
2,455 dm3
Abmessung Länge:
155 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
440 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
HU
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
B
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch stichsägeblätter, stichsägeblatt, Stichsäge (Akku), Stichsäge
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 147,07*
€ 177,11*
2 Tage
9
€ 4,90*
ab € 146,17*
€ 177,12*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,02*
€ 178,19*
€ 4,90*
ab € 147,48*
€ 178,74*
Lager 4310
nicht lagernd
€ 23,00*
ab € 161,94*
€ 195,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,37*
€ 232,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,11*
€ 228,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,24*
€ 207,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,27*
€ 201,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,94*
€ 192,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607010541
ab € 12,65*
Zubehör
Bosch
2607010574
ab € 21,38*
Zubehör
Bosch
2 608 633 577
ab € 16,51*
Zubehör
Bosch
2608638382
ab € 0,92*
Zubehör
Bosch
2608631030
ab € 5,58*
Zubehör
Bosch
2608631966
ab € 0,80*
Zubehör
Bosch
2608631017
ab € 1,048*
Zubehör
Bosch
2608667396
ab € 13,33*
Zubehör
Bosch
2608636225
ab € 5,09*
Zubehör
Bosch
2608634233
ab € 7,73*
Zubehör
Bosch
2608634989
ab € 28,33*
Zubehör
Bosch
2608636227
ab € 4,16*
Zubehör
Bosch
2608634235
ab € 6,74*
Zubehör
Bosch
2608636224
ab € 4,65*
Zubehör
Bosch
2608634897
ab € 6,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.