Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI, mit Säbelsägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     4310-060164J000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     060164J000
EAN/GTIN:
     3165140508940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge
Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI, Die Akku-Säbelsäge GSA 18 V-LI Professional bietet eine starke Schnittleistung und lange Laufzeiten. Ihr 18-Volt-Akku ermöglicht über 100 Schnitte in Fichtenbalken bis zu 100 x 100 mm mit einer Ladung und gewährleistet somit einen schnellen Arbeitsfortschritt. Ausgestattet mit Electronic Motor Protection kombiniert diese Säbelsäge eine hohe Standzeit mit langer Lebensdauer. Ihr werkzeugloses Bosch SDS-System gewährleistet schnelle und einfache Sägeblattwechsel. Die GSA 18 V-LI Professional eignet sich zum Sägen von Holz, Metall und Kunststoff sowie Holzverbundwerkstoffen und Isolationsmaterialien. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku Allianz. LÖSCHEN Karton. 1 x Säbelsägeblatt S 123 XF, Progressor for Metal (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 654 416). 1 x Säbelsägeblatt S 2345 X, Progressor for Wood (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 654 403)
Weitere Informationen:
Hubzahl, 1. Gang:
2400 min-1
Hubzahl, 2. Gang:
2700 min-1
Hubzahl (1. Gang / 2. Gang):
2400 - 2700 min-1
Verpackungsabmessungen (Breite):
410 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
500 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
140 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
410 x 500 x 140 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Gewicht inkl. Akku:
3.4 kg
Schnitttiefe in Holz:
250 mm
Schnitttiefe in Metallprofilen und Metallrohren:
130 mm
Hublänge, 1. Gang:
28 mm
Hublängen:
28 mm
Gewicht exkl. Akku:
2.9 kg
Hubzahl, von:
0 min-1
Hubzahl, bis zu:
2700 min-1
Hubzahl:
0 - 2700 min-1
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]:
20.0 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Holz]:
2.5 m/s²
Positionierung:
18V-Säbelsäge mit starker Schnittleistung und langer Laufzeit
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Lange Akkulaufzeit ermöglicht über 100 Schnitte in Fichtenbalken bis zu 100 x 100 mm für schnellen Arbeitsfortschritt | Electronic Motor Protection gewährleistet eine lange Lebensdauer | Werkzeugloses Bosch SDS-System gewährleistet schnelle und einfache Sägeblattwechsel
Einsatzbereiche:
Sägen von Beton | Sägen von eisenhaltigen Metallen | Sägen von Holz | Sägen von synthetischem Material | Sägen von natürlichen Materialien | Sägen von Nichteisenmetall | Sägen von Stein
Titel:
Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Karton | 1 x Säbelsägeblatt S 123 XF, Progressor for Metal (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 654 416) | 1 x Säbelsägeblatt S 2345 X, Progressor for Wood (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 654 403)
SOL Date:
01.09.2008
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Säbelsäge
EF000002:
18
EF026203:
false
EF002826:
3.4
EF000174:
28
EF000173:
2700
EF001985:
0
EF017813:
20.0
EF017815:
2.5
EF011121:
-
EF001438:
-
EF000040:
-
EF000008:
-
EF017718:
-
EF017720:
-
EF017719:
-
EF025920:
-
Bruttogewicht:
3,4 kg
Nettogewicht:
2 kg
Volumen:
28,7 dm3
Abmessung Länge:
500 mm
Abmessung Breite:
410 mm
Abmessung Höhe:
140 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
B
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
38
Frei Haus
ab € 138,83*
€ 162,54*
2 Tage
20
€ 4,90*
ab € 138,41*
€ 162,56*
9 Tage
6
Frei Haus
ab € 138,96*
€ 163,55*
€ 4,90*
ab € 139,24*
€ 164,06*
Lager 4310
20
€ 23,00*
ab € 152,40*
€ 179,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,31*
€ 213,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,45*
€ 195,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,66*
€ 190,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,40*
€ 181,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 651 821
ab € 4,60*
Zubehör
Bosch
2608635528
ab € 15,60*
Zubehör
Bosch
2608657409
ab € 14,99*
Zubehör
Bosch
2608657407
ab € 10,80*
Zubehör
Bosch
2608657611
ab € 91,54*
Zubehör
Bosch
2608659062
ab € 164,56*
Zubehör
Bosch
2608659061
ab € 12,69*
Zubehör
Bosch
2608659064
ab € 13,36*
Zubehör
Bosch
2608659065
ab € 172,75*
Zubehör
Bosch
2608657932
ab € 95,14*
Zubehör
Bosch
2608656271
ab € 5,06*
Zubehör
Bosch
2608658010
ab € 15,34*
Zubehör
Bosch
2608656273
ab € 6,00*
Zubehör
Bosch
2608656261
ab € 11,67*
Zubehör
Bosch
2608635527
ab € 13,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.