Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kreissäge BITURBO GKS 18V-70 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-06016B9000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06016B9000
EAN/GTIN:
     4059952577913
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Akku-Kreissäge BITURBO GKS 18V-70 L, Die GKS 18V-70 L Professional mit dem linksseitigen Sägeblatt bietet kabellose Flexibilität und die Kraft eines Kabelgeräts. Diese Akku-Kreissäge bietet dank BITURBO Brushless-Technologie eine gute Schnittleistung, die der einer kabelgebundenen Kreissäge mit 1.800 W entspricht. Für ausgezeichnete Kontrolle in allen Schneidpositionen besitzt sie einen ergonomisch optimalen Zusatzhandgriff. Mit seinem linksseitigen 190-mm-Sägeblatt bietet die GKS 18V-70 L eine Schnitttiefe von 70 mm bei 90°-Schnitten. Die GKS 18V-70 L eignet sich zum Sägen von Holz oder Holzverbundstoffen. Sie ist mit einem eingebauten, um 360° drehbaren Absaugstutzen ausgestattet, der mit dem Click&Clean System und mit Staubbeuteln kompatibel ist. Außerdem ist diese Kreissäge mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System) kompatibel. Für maximale Leistung ProCORE18V ≥ 5,5 Ah verwenden. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Diese Akku-Kreissäge ist mit einem Schnellbremssystem, Überlastungs- und Wiederanlaufschutz, Spindelarretierung und einem LED-Licht ausgestattet. Außerdem bietet sie die Möglichkeit zur Befestigung eines separaten Lattenhakens 1 x Kreissägeblatt, Standard for Wood, 190 x 30 x 1,6 mm (2 608 837 708). Karton. Parallelanschlag (2 608 000 751)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
228 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
426 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
330 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
228 x 426 x 330 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
5000 min-1
Leerlaufdrehzahl:
5000 min-1
Sägeblattbohrungs-Ø:
30 mm
Sägeblattdurchmesser:
190 mm
Gewicht exkl. Akku:
4.1 kg
Führungsschienenkompatibel:
Nein
Max. Schnittkapazität in Holz (90°):
70 mm
Max. Schnittkapazität in Holz (45°):
49 mm
BITURBO:
Ja
Schwingungsemissionswert ah [Holzsägen]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Holzsägen]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Kabellose Flexibilität und die Kraft eines kabelgebundenen Geräts - jetzt mit linksseitigem Sägeblatt
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Dank BITURBO Brushless-Technologie bietet das Akku-Gerät eine hohe Schnittleistung, die der einer kabelgebundenen Kreissäge mit 1800 W entspricht | Ausgezeichnete Kontrolle in allen Schneidpositionen dank ergonomisch optimalem Zusatzhandgriff | Erste Säge mit linksseitigem 190-mm-Kreissägeblatt mit 70 mm Schnitttiefe bei 90°-Schnitten
Titel:
Akku-Kreissäge BITURBO GKS 18V-70 L Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
1 x Kreissägeblatt, Standard for Wood, 190 x 30 x 1.6 mm (2 608 837 708) | Karton | Parallelanschlag (2 608 000 751)
SOL Date:
01.01.2023
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Kreissäge BITURBO
EF011121:
4.1
EF002855:
184
EF002856:
30
EF008538:
5000
EF000002:
18
EF002850:
49
EF002849:
70
EF004988:
90
EF026203:
false
EF001985:
5.5
EF001438:
-
EF002826:
-
EF000040:
-
EF000008:
-
EF017718:
-
EF017720:
-
EF017719:
-
EF025920:
-
Bruttogewicht:
4,89 kg
Nettogewicht:
4,29 kg
Volumen:
32,052 dm3
Abmessung Länge:
426 mm
Abmessung Breite:
228 mm
Abmessung Höhe:
330 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
HU
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
C
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 284,85*
€ 324,82*
€ 4,90*
ab € 287,74*
€ 328,58*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 288,73*
€ 329,97*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 295,55*
€ 337,29*
Lager 4310
1
€ 14,50*
ab € 313,30*
€ 353,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,81*
€ 421,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,81*
€ 413,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,88*
€ 391,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,69*
€ 384,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,30*
€ 372,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06016B9001
ab € 300,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.