Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 18V-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch GWX 18V-10 Professional Winkelschleifer 2 kg
Bosch GWX 18V-10 Professional Winkelschleifer 2 kg
Bosch GWX 18V-10 Professional Winkelschleifer 2 kg
Bosch GWX 18V-10 Professional Winkelschleifer 2 kg
Artikel-Nr.:
     4310-06017B0100
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06017B0100
EAN/GTIN:
     4059952529530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
bosch akku-winkelschleifer gws 18 v
akku winkelschleifer
Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 18V-10, Der kleine Akku-Winkelschleifer GWX 18V-10 Professional mit X-LOCK bietet eine verbesserte Leistungsfähigkeit und Werkzeugkontrolle im 18V-Segment. Er bietet dank dem leistungsstarken bürstenlosen Motor und der ProCORE18V-Akkutechnologie über den Akku dieselbe Leistung wie ein kabelgebundener Schleifer mit 1.000 Watt. Dieser kleine Winkelschleifer ist mit dem schlüssellosen Klick-System X-LOCK ausgestattet, und ermöglicht damit ein schnelles und bequemes Wechseln der Einsatzwerkzeuge. Darüber hinaus verfügt er über Drop Control, KickBack Control und X-Brake, wodurch maximaler Anwenderschutz und Komfort sichergestellt sind. Das Werkzeug eignet sich zum Schneiden und Abschleifen von Metall, Stein und Beton. Es ist kompatibel mit den Staubabsaugvorrichtungen GDE 125 EA-T Professional und GDE 115 / 125 FC-T Professional sowie mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Der GWX 18V-10 Professional verfügt außerdem über eine Schutzhaube und einen Handgriff mit Vibration Control. Karton. Schutzhaube (1 605 510 365). Zusatzhandgriff (1 602 025 024)
Weitere Informationen:
EF000002:
18
EF011121:
2
EF008590:
9000
EF004983:
125
EF017866:
6.0
EF017867:
1.5
EF017868:
3.5
EF017869:
1.5
EF026203:
-
EF001985:
-
EF001438:
-
EF002843:
-
EF002826:
-
EF000040:
-
EF000008:
-
EF017718:
-
EF017720:
-
EF017719:
-
EF025920:
-
Verpackungsabmessungen (Breite):
135 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
390 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
70 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
135 x 390 x 70 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
9000 min-1
Leerlaufdrehzahl:
9000 min-1
Gewicht exkl. Akku:
2 kg
Scheiben-Ø:
125 mm
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
6.0 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
3.5 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Bessere Leistung und Werkzeugführung der 18V-Kategorie - mit X-LOCK
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Bietet dank dem bürstenlosen Motor und der ProCORE18V-Akkutechnologie dieselbe Leistung wie ein kabelgebundener Schleifer mit 1000 Watt | Schneller und bequemer Zubehörwechsel dank schlüssellosem X-LOCK-Klicksystem | Drop Control, KickBack Control und X-Brake sorgen für maximalen Anwenderschutz und Komfort
Einsatzbereiche:
Schneiden von Beton | Schneiden von eisenhaltigen Metallen | Schneiden von Holz | Trennen von synthetischem Material | Schneiden von Nichteisenmetall | Schneiden von Stein | Schleifen von eisenhaltigen Metallen | Schleifen von Nichteisenmetall | Bürsten von Beschichtungsstoff | Bürsten von eisenhaltigen Metallen | Bürsten von Nichteisenmetall | Trockenbohren in Stein
Titel:
Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 18V-10 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.07.2020
Lieferumfang:
Karton | Schutzhaube (1 605 510 365) | Zusatzhandgriff (1 602 025 024)
SOL Date:
01.01.2020
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK
Bruttogewicht:
2,309 kg
Nettogewicht:
1,545 kg
Volumen:
3,686 dm3
Abmessung Länge:
390 mm
Abmessung Breite:
135 mm
Abmessung Höhe:
70 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch akku-winkelschleifer, Winkelschleifer (Akku), Schleifer (Akku), Winkelschleifer
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,07*
€ 166,65*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 136,32*
€ 166,66*
€ 4,90*
ab € 135,44*
€ 167,15*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 139,15*
€ 169,32*
Lager 4310
5
€ 23,00*
ab € 149,11*
€ 181,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,89*
€ 216,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,45*
€ 213,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,78*
€ 190,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,44*
€ 186,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,11*
€ 177,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608599038
ab € 40,40*
Zubehör
Bosch
2608615132
ab € 16,57*
Zubehör
Bosch
2608615138
ab € 7,18*
Zubehör
Bosch
2608599027
ab € 28,89*
Zubehör
Bosch
2608599028
ab € 30,04*
Zubehör
Bosch
2608599029
ab € 38,48*
Zubehör
Bosch
2608599030
ab € 38,91*
Zubehör
Bosch
2608599031
ab € 40,21*
Zubehör
Bosch
2608599032
ab € 40,34*
Zubehör
Bosch
2608599033
ab € 40,27*
Zubehör
Bosch
2608599034
ab € 41,98*
Zubehör
Bosch
2608599035
ab € 43,34*
Zubehör
Bosch
2608599036
ab € 44,07*
Zubehör
Bosch
2608599014
ab € 45,30*
Zubehör
Bosch
2608599015
ab € 46,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.