Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Winkelschleifer
>
Winkelschleifer-Handgriff
>
Artikel
Winkelschleifer GWS 24-230 JZ
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 4310
Artikel-Nr.:
4310-06018C3300
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06018C3300
EAN/GTIN:
4059952556079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Vibrationshandgriff
Winkelschleifer-Handgriff
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschleifer GWS 24-230 JZ, Der Winkelschleifer GWS 24-230 JZ Professional bietet das revolutionäre Staubschutzsystem CYCLON TECH und erhöhten Anwenderschutz. Mit seinem starken 2.400-Motor eignet er sich für kraftvolles Trennen und Schleifen. Die innovative CYCLON TECH-Funktion sammelt bis zu 90 % des Staubs am Winkelschleifer und erhöht dadurch die Werkzeuglebensdauer. Dank geringerer Motorvibration und einem Anti-Vibration-Zusatzhandgriff bietet der Winkelschleifer mehr Komfort bei der Anwendung. Dieser Winkelschleifer ermöglicht kraftvolles Trennen und Schleifen verschiedener Materialien, inklusive Metall, Beton und Stein. Er ist mit der Bosch Absaughaube GDE 230 FC-S kompatibel. Der GWS 24-230 JZ Professional verfügt über Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf für erhöhten Anwenderschutz. Zweilochschlüssel (1 607 950 061). Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014). Spannmutter (1 603 345 043). Karton. Abdeckschutz (1 619 P15 622). Zusatzhandgriff (1 602 025 030)
Weitere Informationen:
EF001950:
2400
EF000213:
230
EF004983:
230
EF001951:
6.0
EF002843:
EV007517
EF008590:
8500
EF001438:
-
EF003636:
-
EF012546:
-
EF000416:
-
EF000040:
-
EF017866:
-
EF017867:
-
EF017868:
-
EF017869:
-
EF000008:
-
EF017718:
-
EF017720:
-
EF017719:
-
Verpackungsabmessungen (Breite):
195 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
605 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
135 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
195 x 605 x 135 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Nenneingangsleistung:
2400 W
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
6500 min-1
Leerlaufdrehzahl:
6500 min-1
Schleifspindelgewinde:
M14
Scheiben-Ø:
230 mm
Gummischleifteller, Ø:
180 mm
Topfscheibe, Ø:
140 mm
Gewicht:
5.8 kg
Positionierung:
230-mm-Winkelschleifer mit Staubschutzsystem CYCLON TECH für noch mehr Leistung
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kraftvoller 2400-W-Motor für solides Trennen und Schleifen | Revolutionäres Staubschutzsystem CYCLON TECH erhöht die Werkzeuglebensdauer | Weniger Vibrationen und mehr Komfort dank Anti-Vibration-Zusatzhandgriff
Titel:
Winkelschleifer GWS 24-230 JZ Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.06.2022
Lieferumfang:
Zweilochschlüssel (1 607 950 061) | Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014) | Spannmutter (1 603 345 043) | Karton | Abdeckschutz (1 619 P15 622) | Zusatzhandgriff (1 602 025 030)
SOL Date:
01.01.2022
Unterteilung der Produktkategorien:
Winkelschleifer
Bruttogewicht:
7,725 kg
Nettogewicht:
5,568 kg
Volumen:
15,927 dm3
Abmessung Länge:
605 mm
Abmessung Breite:
195 mm
Abmessung Höhe:
135 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
D
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Winkelschleifer & Metallbearbeitung
>
Große Winkelschleifer
Weitere Suchbegriffe:
Winkelschneider
,
bosch elektro-winkelschleifer
,
winkelschleifer handgriff
,
elektro-winkelschleifer 230 mm
,
Elektrischer Winkelschleifer
,
Elektrowinkelschleifer
,
Winkelschleifer
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 820
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 137,12*
€ 161,48*
Lager 6318
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 144,70*
€ 171,86*
Lager 4310
1 Tag
20
€ 23,00*
ab € 147,11*
€ 173,99*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,53*
€ 176,15*
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,31*
€ 179,57*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,99*
€ 207,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,75*
€ 206,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,25*
€ 189,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,52*
€ 183,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,11*
€ 175,06
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4310
Versand:
Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carbide-Schleifköpfe, 180 mm, Feinheitsgrad fein, Scheibenform schräg
Bosch
2608600365
ab € 23,52*
Zubehör
Carbide-Schleifköpfe, 180 mm, Feinheitsgrad grob, Scheibenform schräg
Bosch
2608600367
ab € 28,54*
Zubehör
Carbide-Schleifköpfe, 180 mm, Feinheitsgrad mittel, Scheibenform schräg
Bosch
2608600366
ab € 25,97*
Zubehör
Schruppscheibe gekröpft Expert for Inox AS 30 S INOX BF, 180 mm, 22,23 mm, 6 mm
Bosch
2608600540
ab € 2,15*
Zubehör
Schruppscheibe gekröpft Expert for Metal A 30 T BF, 180 mm, 22,23 mm, 4,8 mm
Bosch
2608600538
ab € 1,77*
Zubehör
Schruppscheibe gekröpft Expert for Metal A 30 T BF, 180 mm, 22,23 mm, 6 mm
Bosch
2608600315
ab € 1,94*
Zubehör
Schruppscheibe gekröpft Expert for Metal A 30 T BF, 180 mm, 22,23 mm, 8 mm
Bosch
2608600379
ab € 2,31*
Zubehör
Schruppscheibe gekröpft, Standard for Metal A 24 P BF, 180 mm, 22,23 mm, 6 mm
Bosch
2608603183
ab € 1,48*
Zubehör
Trennscheibe gekröpft Expert for Inox - Rapido AS 46 T INOX BF, 230 mm, 1,9 mm
Bosch
2608600711
ab € 1,72*
Zubehör
Trennscheibe gekröpft Expert for Metal A 30 S BF, 230 mm, 2,5 mm
Bosch
2608600225
ab € 1,37*
Zubehör
Trennscheibe gerade Rapido Multi Construction ACS 46 V BF, 230 mm, 1,9 mm
Bosch
2608602767
ab € 2,57*
Zubehör
Trennscheibe gerade Standard for Metal A 30 S BF, 230 mm, 3,0 mm
Bosch
2608603168
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen