Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff, CYCLON GWS24-230JZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-8923917
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06018C3300
EAN/GTIN:
     4059952556079
Suchbegriffe:
Anti-Vibrationshandgriff
Winkelschleifer-Handgriff
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschleifer GWS 24-230 JZ, Zweilochschlüssel (1 607 950 061); Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014); Spannmutter (1 603 345 043); Karton; Abdeckschutz (1 619 P15 622); Zusatzhandgriff (1 602 025 030) Spannung: 230 V, Nennleistungsaufnahme: 2400 W, Maschinengewicht: 6 kg, Werkzeugaufnahme: M14, Max. Scheibendurchmesser: 230 mm, Leerlaufdrehzahl: 8500 1/min
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch Power Tools GmbH
Produkt Typ:
GWS24-230JZ
Ident Code:
06018C3300
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, bosch elektro-winkelschleifer, winkelschleifer handgriff, elektro-winkelschleifer 230 mm, Bandschleifer (elektrisch), Schwingschleifer (elektrisch), Elektroschleifer, Exenterschleifer (elektrisch)
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 137,12*
€ 161,48*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 144,70*
€ 171,86*
1 Tag
20
€ 23,00*
ab € 147,11*
€ 173,99*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,53*
€ 176,15*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,31*
€ 179,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,86*
€ 204,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,64*
€ 204,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,42*
€ 187,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,72*
€ 181,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,70*
€ 172,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608600365
ab € 23,52*
Zubehör
Bosch
2608600367
ab € 28,54*
Zubehör
Bosch
2608600366
ab € 25,97*
Zubehör
Bosch
2608600540
ab € 2,15*
Zubehör
Bosch
2608600538
ab € 1,77*
Zubehör
Bosch
2608600315
ab € 1,94*
Zubehör
Bosch
2608600379
ab € 2,31*
Zubehör
Bosch
2608603183
ab € 1,48*
Zubehör
Bosch
2608600711
ab € 1,72*
Zubehör
Bosch
2608600225
ab € 1,37*
Zubehör
Bosch
2608602767
ab € 2,57*
Zubehör
Bosch
2608603168
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.