Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Elektrowerkzeuge
>
Heißluftgebläse
>
Artikel
Heißluftgebläse UniversalHeat 600 mit Koffer
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
Lager 4310
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4310-06032A6101
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06032A6101
EAN/GTIN:
3165140887915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluftgebläse bosch
Heißluftgebläse UniversalHeat 600. Mehrzweck-Heißluftgebläse für den Einsatz in zahlreichen Anwendungsbereichen. Mit drei Temperatureinstellungen und abnehmbarem Wärmeschutz für vielseitige Verwendbarkeit. Mit Heizelement für kurze Aufheizzeit und gleichmäßige Wärmeabgabe. Mit dreistufigem Ein-/Aus-Schalter zum Einstellen von Temperatur und Luftstrom. Die Gebläserückseite ist mit einer rutschfesten, gummierten Oberfläche zum Aufstellen des Geräts versehen. Die vielfältige Auswahl aufgabenspezifischer Düsen ist optimal auf jeden Anwendungsfall ausgelegt. Glasschutzdüse, Länge 75 mm (1 609 390 452). Tragekoffer
Weitere Informationen:
Nennaufnahme:
1800 W
Temperatur, 1. Stufe:
50 °C
Temperatur, 2. Stufe:
300 °C
Temperatur, 3. Stufe:
600 °C
Temperatur:
50 / 300 / 600 °C
Luftstrom, 1. Stufe:
200 l/min
Luftstrom, 2. Stufe:
350 l/min
Luftstrom, 3. Stufe:
500 l/min
Luftstrom:
200 / 350 / 500 l/min
Gewicht:
0.530 kg
Thermostop:
nein
Constant-Electronic:
nein
Luftmengenregulierung:
nein
Display:
nein
Softgrip:
ja
Schwingungsemissionswert ah []:
2.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Spannung:
230 V
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
362 x 288 x 122 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
362 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
288 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
122 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
362 x 288 x 122 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Mehrzweck-Heißluftgebläse für den Einsatz in zahlreichen Anwendungsbereichen
TOP-Produktmerkmale:
Mit drei Temperatureinstellungen und abnehmbarem Wärmeschutz für vielseitige Verwendbarkeit | Mit Heizelement für kurze Aufheizzeit und gleichmäßige Wärmeabgabe | Mit dreistufigem Ein-/Aus-Schalter zum Einstellen von Temperatur und Luftstrom | Die Gebläserückseite ist mit einer rutschfesten, gummierten Oberfläche zum Aufstellen des Geräts versehen | Die vielfältige Auswahl aufgabenspezifischer Düsen ist optimal auf jeden Anwendungsfall ausgelegt
Unterteilung der Produktkategorien:
Heißluftgebläse
Usage level:
Universal
Titel:
Heißluftgebläse UniversalHeat 600
Lieferumfang:
Glasschutzdüse, Länge 75 mm (1 609 390 452) | Tragekoffer
SOL Date:
01.06.2018
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2018
EF001731:
50 | 600
EF001950:
1800
EF001951:
0.53
EF002618:
500
EF004127:
230
EF001438:
362
EF000008:
288
EF000040:
122
EF000745:
-
EF005074:
-
EF002862:
-
EF000416:
-
EF017718:
-
EF017719:
-
EF017720:
-
Bruttogewicht:
1,63 kg
Nettogewicht:
0,747 kg
Volumen:
12,719 dm3
Abmessung Länge:
362 mm
Abmessung Breite:
288 mm
Abmessung Höhe:
122 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
MD
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
H1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Lager 4310
>
Elektrowerkzeuge
>
Heißluftgebläse
Weitere Suchbegriffe:
heißluft schweißgerät
,
Heißluftgebläse (elektrisch)
,
Elektrisches Heißluftgebläse
,
Elektroheißluftgebläse
Angebote
(24)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 314
€ 4,70*
ab € 43,98*
€ 53,94*
Lager 820
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 49,91*
€ 60,61*
Lager 4310
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 51,09*
€ 62,36*
Lager 6318
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 52,59*
€ 63,92*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 51,64*
€ 63,93*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4310
Versand:
Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flächendüse, 50 mm, 33,5 mm, Düse für Bosch-Heißluftgebläse
Bosch
1609201795
ab € 10,04*
Zubehör
Flächendüse, 75 mm, 33,5 mm, Düse für Bosch-Heißluftgebläse
Bosch
1609390451
ab € 11,32*
Zubehör
Glasschutzdüse, 50 mm, 33,5 mm
Bosch
1609201796
ab € 10,07*
Zubehör
Glasschutzdüse, 75 mm, 33,5 mm
Bosch
1609390452
ab € 11,48*
Zubehör
Reduzierdüse für Bosch-Heißluftgebläse, 20 mm
Bosch
1609201648
ab € 7,77*
Zubehör
Reflektordüse für Bosch-Heißluftgebläse, 32 mm, 33 mm
Bosch
1609390453
ab € 9,42*
Zubehör
STEINEL 70313 Klebepistolen-Zubehör
Steinel
70313
ab € 4,29*
Zubehör
Winkeldüse, 80 mm, 33,5 mm
Bosch
1609201751
ab € 12,55*
Zubehör
Steinel 070212 Breitstrahldüse 75 mm Passend für (Marke Heißluftdüsen) Steinel HG 2120 E, HG 2220 E,
Steinel
070212
ab € 4,92*
Zubehör
Steinel 074715 Breitschlitzdüse Passend für (Marke Heißluftdüsen) Steinel HG 2120 E, HG 2220 E, HG 2
Steinel
074715
ab € 6,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen