Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzdüse für Bosch-Heißluftgebläse mit Elektronik, 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     4310-1609201799
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1609201799
EAN/GTIN:
     3165140013147
Suchbegriffe:
Breitschlitzdüse
breitschlitzdüse
Die Schlitzdüse für Heißluftgebläse ist zum schmalflächigen Überlappschweißen von PVC-Folien geeignet. Er sollte in Verbindung mit einer Reduzierdüse mit einem Durchmesser von 9 mm verwendet werden. Passend zu: GHG 18V-50. GHG 20-60. GHG 20-63. GHG 23-66. GHG 600 CE. GHG 630 DCE. GHG 660 LCD Professional. PHG 630 DCE.
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
10.0
Vorteil HL (kurz):
Zum Überlappschweißen von PVC-Folien
Leistungsbeschreibung:
Überlappschweißen von PVC
(Version) Key RTB:
Schlitzdüse für Heißluftgebläse ist zum schmalflächigen Überlappschweißen von PVC-Folien geeignet
Spezifisches RTB1:
Sollte in Verbindung mit einer Reduzierdüse mit einem Durchmesser von 9 mm verwendet werden
Spezifisches RTB2:
Sicherheitshinweis: Nur mit den Heißluftgebläsen von Bosch mit elektronischer Regulierung verwenden
Produkttext, ZB grau:
Schlitzdüse | zum schmalflächigen Überlappschweißen von PVC-Folien. In Verbindung mit Reduzierdüse Ø 9 mm
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
EF000215:
EV000154
EF013236:
true
EF013237:
-
Bruttogewicht:
0,017 kg
Nettogewicht:
0,017 kg
Volumen:
0,105 dm3
Abmessung Länge:
127 mm
Abmessung Breite:
75 mm
Abmessung Höhe:
11 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
16
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schlitzdüse
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 8,16*
€ 11,37*
6 Tage
99
1
€ 5,90*
ab € 8,37*
€ 11,46*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,44*
€ 11,54*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,49*
€ 11,62*
Lager 4310
50
1
€ 23,00*
ab € 9,60*
€ 13,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06012A6500
ab € 122,61*
Sonstiges
Bosch
06012A6501
ab € 146,62*
Sonstiges
Bosch
06012A6400
ab € 112,11*
Sonstiges
Bosch
06012A6200
ab € 98,88*
Sonstiges
Bosch
06012A6300
ab € 119,65*
Sonstiges
Bosch
06012A6303
ab € 166,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.