Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftgebläse GHG 20-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-06012A6400
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06012A6400
EAN/GTIN:
     3165140889551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluftgebläse bosch
Heißluftgebläse GHG 20-60, Ob das Lösen von Farbe, Formen oder Schrumpfen mit Heißluft, Löten, Schweißen oder Verzinnen, der GHG 20-60 Professional erledigt mühelos die Arbeit. Der 9-stufige Temperaturbereich bis 630 °C ist über ein Stellrad regelbar. Außerdem sind 2 Luftstromstärken wählbar. Darüber hinaus verfügt dieses Werkzeug im Gegensatz zu anderen Modellen über eine gerade Form, so dass du in jeder Position ergonomisch arbeiten kannst, auch auf dem Boden. Dieses Heißluftgebläse ist ideal für den Einsatz bei einer Vielzahl von Anwendungen, die Heißluftströme erfordern, und eignet sich besonders für Bodenleger. Karton
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
169 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
412 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
91 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
169 x 412 x 91 mm
Nenneingangsleistung:
2000 W
Arbeitstemperatur, von:
50 °C
Arbeitstemperatur, bis zu:
630 °C
Arbeitstemperatur:
50 - 630 °C
Luftstrom, von:
150 l/min
Luftstrom, bis zu:
500 l/min
Luftstrom:
150 - 500 l/min
Gewicht:
0.6 kg
Werkzeugabmessungen (Breite):
74 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
340 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
97 mm
Stufenlose Temperaturregelung:
nein
Kaltstufe, 50°C:
nein
Regulierung, Luftstrom:
2
Positionierung:
Das universelle Heißluftgebläse zum Arbeiten in jeder Position
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Präzisionsarbeit dank verstellbarem Luftstrom und regelbarem Temperaturbereich | Ideal für Arbeiten mit Temperaturen bis 630 °C | Jede Arbeitsposition möglich dank gerader Form
Titel:
Heißluftgebläse GHG 20-60 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
30.11.2018
Lieferumfang:
Karton
SOL Date:
01.01.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
Heißluftgebläse
Mit Temperaturregelung:
true
Temperatur:
50 °C | 630 °C
Maschinengewicht:
0.6 kg
Luftstromregulierung:
Stufen
Nennleistungsaufnahme:
2000 W
Länge:
340 mm
Breite:
74 mm
Höhe:
97 mm
Bruttogewicht:
1,09 kg
Nettogewicht:
0,94 kg
Volumen:
6,336 dm3
Abmessung Länge:
412 mm
Abmessung Breite:
169 mm
Abmessung Höhe:
91 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
RO
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
B
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät, Heißluftgebläse (elektrisch), Elektrisches Heißluftgebläse, Elektroheißluftgebläse
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,76*
€ 156,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,73*
€ 156,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,55*
€ 144,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,91*
€ 140,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,11*
€ 133,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2608901193
ab € 10,03*
Sonstiges
Bosch
2608900533
ab € 14,37*
Sonstiges
Bosch
2608900658
ab € 21,01*
Sonstiges
Bosch
2608900670
ab € 30,12*
Sonstiges
Bosch
1609390451
ab € 11,32*
Sonstiges
Bosch
1609201796
ab € 9,97*
Sonstiges
Bosch
2608619366
ab € 1,11*
Sonstiges
Bosch
2608619210
ab € 1,83*
Sonstiges
Bosch
1609201647
ab € 7,90*
Sonstiges
Bosch
1609201797
ab € 8,71*
Sonstiges
Bosch
1609390453
ab € 9,40*
Sonstiges
Bosch
1609201799
ab € 8,10*
Sonstiges
Bosch
2608615138
ab € 7,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.