Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweck-Spiralfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-26150561JA
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26150561JA
EAN/GTIN:
     8710364045150
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
Fräsmesser
Frässtift
Mehrzweck-Spiralfräser
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Für "freie" Schnitte in weicheren Materialien wie Weichholz,
Vorteile:
Was kannst du damit tun? | Ideal zum Schneiden und Bohren von weichen Materialien wie W | Wie funktioniert es? | Dieser Fräser sollte mit dem Dremel Mehrzweck-Fräsvorsatz ve | Am besten kann der Fräser kontrolliert werden, wenn er im Uh | Das Werkzeug sollte auf eine hohe Drehzahl gestellt werden u | Mit der Spitze des Fräsers sollte nicht geschnitten werden – | Zur Verwendung in folgenden Materialien | Weiche Materialien wie Weichholz (weniger als 12 mm dick), K | Empfohlene Drehzahl | Aluminium 20000–35000 1/min Hartholz 20000–35000 1/min
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Arbeitsdurchmesser:
3.2 mm
Arbeitslänge:
30 mm
Zubehörlänge:
65.0 mm
Material:
Hochgeschwindigkeitsstahl | Holz|Furniertes Holz | Stein|Gipskarton, Trockenbauwand | Holz|Holz, weich | Holz|Holz, hart | Metall|Weichmetall | Spezial|Kunststoff, allgemein | Spezial|Plexiglas | Holz|Zementgebundene Spanplatte | Holz|Tischlerplatte
Form:
Spirale
Dornverwendung:
Kein Aufspanndorn erforderlich
Breite:
3.0 mm
Höchstdrehzahl:
35000 1/min
Länge:
3.0 mm
Höhe:
62.0 mm
Länge des Produktkartons:
1.5 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
5 cm
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
EF000010:
EV023233
EF007813:
true
EF025538:
true
EF006346:
true
EF001084:
3.2
EF006348:
true
EF005848:
true
EF008646:
true
EF025707:
-
EF025708:
-
EF013813:
-
EF007811:
-
EF000369:
-
EF011359:
-
EF015029:
-
EF006318:
-
EF013826:
-
EF009030:
-
Bruttogewicht:
0,014 kg
Nettogewicht:
0,014 kg
Volumen:
0,07 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
14 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
R2
Brand:
Dremel
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,96*
€ 3,98334*
3
pro Stück
€ 7,95*
ab € 4,41*
€ 5,16334*
3
pro Stück
€ 8,95*
ab € 4,14334*
€ 5,50334*
Lager 4310
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 6,81*
€ 9,57*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,82*
€ 9,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
F0133000JP
ab € 57,83*
Sonstiges
Dremel
F0133000JA
ab € 45,51*
Sonstiges
Dremel
F0133000HA
ab € 66,38*
Sonstiges
Dremel
F0133000JU
ab € 37,70*
Sonstiges
Dremel
F0134250JF
ab € 110,63*
Sonstiges
Dremel
F0138240JF
ab € 118,40*
Sonstiges
Dremel
F0138240JA
ab € 91,84*
Sonstiges
Dremel
F0138240JK
ab € 125,30*
Sonstiges
Dremel
F0138260JF
ab € 193,32*
Sonstiges
Dremel
F0138260JA
ab € 143,78*
Sonstiges
Dremel
26150566JB
ab € 11,90*
Sonstiges
Dremel
2615056232
ab € 9,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.