Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREMEL® – Diamant Glasbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-26150662JB
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26150662JB
EAN/GTIN:
     8710364080380
Suchbegriffe:
Glasbohrer
Glasflaschen
Glasschneider
glasbohrer dremel
DREMEL® – Diamant Glasbohrer
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Dünnster Glasbohrer für gerades oder gekrümmtes Material
Vorteile:
Was kannst du damit tun? | Er ist ideal zum Bohren von Löchern in sowohl glatten als au | Wie funktioniert die Anwendung? | Achte beim Bohren darauf, dass das Werkstück gut befestigt i | Für folgende Materialien geeignet | Geeignet für die Verwendung auf Glas, Keramikwandfliesen und | Empfohlene Drehzahl | 10000 - 15000 1/min
Inhalt:
Der Dremel Diamant Glasbohrer 662 ist das ideale Zubehör zum
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Arbeitsdurchmesser:
3.2 mm
Arbeitslänge:
5.0 mm
Zubehörlänge:
44.0 mm
Material:
Unlegierter Stahl mit Diamantbeschichtung | Spezial|Glas, allgemein
Dornverwendung:
Kein Aufspanndorn erforderlich
Breite:
3.0 mm
Länge:
3.0 mm
Höhe:
45.0 mm
Länge des Produktkartons:
3.6 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
5 cm
Termin Markteinführung:
01.12.2018
Ausgelaufen:
nein
EF009037:
true
EF009039:
3.2
EF001084:
3.2
EF001897:
5
EF001841:
EV004564
EF006360:
false
EF016302:
false
EF024206:
false
EF015029:
false
EF014628:
false
EF015589:
false
EF012147:
-
EF013813:
-
EF006011:
-
EF005848:
-
EF007811:
-
EF000369:
-
EF011359:
-
EF007813:
-
EF006346:
-
EF009173:
-
EF001839:
-
EF006348:
-
EF004434:
-
EF009142:
-
EF008646:
-
EF008648:
-
EF006354:
-
EF013798:
-
Bruttogewicht:
0,005 kg
Nettogewicht:
0,005 kg
Volumen:
0,024 dm3
Abmessung Länge:
96 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
5 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
R2
Brand:
Dremel
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: glasschneider, Bohrer
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4310
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 12,50*
€ 12,50*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,13*
€ 13,11*
8 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,48*
€ 13,18*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 9,72*
€ 13,50*
3 Tage
18
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,33*
€ 14,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
F0133000JP
ab € 57,86*
Sonstiges
Dremel
F0133000JA
ab € 45,62*
Sonstiges
Dremel
F0133000HA
ab € 66,21*
Sonstiges
Dremel
F0133000JU
ab € 38,07*
Sonstiges
Dremel
F0134250JF
ab € 110,15*
Sonstiges
Dremel
F0138240JF
ab € 118,11*
Sonstiges
Dremel
F0138240JA
ab € 92,60*
Sonstiges
Dremel
F0138240JK
ab € 135,41*
Sonstiges
Dremel
F0138260JF
ab € 193,17*
Sonstiges
Dremel
F0138260JA
ab € 144,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.