Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckzug-Satz DIN 14800-MZ32 Greifzug, 32 kN


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Mehrzweckzug-Satz DIN 14800-MZ32 Greifzug, 32 kN
Mehrzweckzug-Satz DIN 14800-MZ32 Greifzug, 32 kN
Artikel-Nr.:
     4322S-217502
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075510436
Suchbegriffe:
Greifzug
Luxemburger
Mehrzweckzug
Seilzuggerät

Neu konzipierter Satz nach DIN 14800-5:2013-12.

Kasten 1:
1 Stück Dönges FireBox made by Zarges, nach DIN 14880-6-LM (800 x 400 x 330 mm), mit Einteilung und Aufklebern
1 Stück Mehrzweckzug Greifzug T 532 D
1 Stück Hebelrohr
2 Stück Ersatzscherstift
1 Stück Umlenkrolle, klappbar, einrollig, für Zugkraft 80 kN

Kasten 2:
1 Stück Dönges FireBox made by Zarges, nach DIN 14880-6-LM (800 x 400 x 330 mm)
1 Stück Kantenreiter 250 x 240 x 170 mm
2 Stück Rundschlingen nach DIN EN 1492-2 aus Polyester, Tragfähigkeit 8 t, Nutzlänge 2 m
1 Stück Rundschlinge nach DIN EN 1492-2 aus Polyester, Tragfähigkeit 8 t, Nutzlänge 4 m
3 Stück Schäkel A 4 DIN 82101 Tragfähigkeit 4 t

Separat wird geliefert:
1 Stück Seil, Ø 16 mm, 30 m lang, mit Lasthaken, auf Haspel
1 Stück Erdanker Grösse 2 mit 12 Heringen

Optional kann bestellt werden:
1 Stück Brechstange DIN 14853-1500
1 Stück Kantholz

Weitere Informationen:
Zugkraft:
32 kN | bis 32 kN
Gewicht:
133000 g
Weitere Suchbegriffe: greifzug, JD14800-5-MZ32-2013, Zug, Seilzug, Mehrzweckzugsatz, Mehrzweckzug-Satz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.347,69*
€ 3.598,87*
Lager 4322
€ 75,00*
ab € 3.365,73*
€ 3.598,87*
Preise: Lager 4322
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 3.598,87*
€ 4.282,66
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 3.566,93*
€ 4.244,65
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 3.438,33*
€ 4.091,61
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 3.379,11*
€ 4.021,14
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 3.365,73*
€ 4.005,22
pro Satz
Lagerstand: Lager 4322
Versand: Lager 4322
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4322
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
214266
ab € 383,25*
Zubehör
Dönges
214268
ab € 332,62*
Zubehör
Dönges
214273
ab € 129,11*
Zubehör
Dönges
214055
ab € 399,22*
Zubehör
Dönges
210456
ab € 357,46*
Zubehör
Greifzug Hebezeugbau
214214
ab € 40,60*
Zubehör
Dönges
217533
ab € 94,30*
Zubehör
Dönges
200063
ab € 35,27*
Zubehör
Dönges
217600
ab € 50,17*
Zubehör
Greifzug Hebezeugbau
041206
ab € 9,34*
Zubehör
Dönges
200062
ab € 85,65*
Zubehör
Greifzug Hebezeugbau
214252
ab € 1.292,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.