Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Vinylboden
>
Artikel
PVC Bodenbelag Vinylboden Meterware, 2m 4m breit, Variante: Steinoptik Betonoptik grau, 800 x 400cm
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
4335-7040040013_800
Hersteller:
Tarkett
Herst.-Nr.:
7040040013_800
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Vinylboden
PVC Bodenbelag Vinylboden Meterware, 2m 4m breit
MUSTERVERLAUF, FARBGLEICHHEIT, TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: Sollten Sie mehrere Teile des gleichen Fußbodens benötigen, die aneinander gelegt werden sollen, beachten Sie die Artikel mit gleicher Strichrichtung (Musterverlauf) zu bestellen. Der Musterverlauf ist am Bild "Vogelperspektive" zu erkennen: Der untere und obere Bildrand entspricht der Warenbreite und die seitlichen Bildränder der Warenlänge. Eine FARBGLEICHE LIEFERUNG kann immer nur in einer Bestellung und gleicher Warenbreite gewährleistet werden. Bedingt durch die Produktion kann die abgebildete Farbe leicht abweichen. Ebenso kann die Breite um +-1 % von der angegebenen Breite abweichen. Die angegebenen TECHNISCHEN EIGENSCHAFTEN (z.B. Brandverhalten, Trittschallverbesserung, Rutschsicherheit) sind nur gegeben, wenn der Boden vollflächig verklebt ist. In permanent genutzten Räumen (z.B. Wohnzimmer, Küche, Büro) sollten Bodenbeläge grundsätzlich, um eine mögliche Wellenbildung zu vermeiden, mit einem Bodenbelagskleber fixiert oder verklebt werden. Schwächer frequentierte Räume sollten zumindest mit einem speziellen Doppelklebeband ausreichend fixiert werden.Versand: Bodenbeläge werden grundsätzlich in Folie verpackt und auf einem Pappkern gerollt ausgeliefert.
Weitere Informationen:
Materialangaben:
CV (geschäumter PVC-Belag, heterogen) | Rücken: Schaum
Maßangaben:
Flächengewicht: 1.840 g/qm | Gesamthöhe: 3.0 mm | 0.25 mm mit Polyurethan (PU) Oberflächenvergütung
empfohlene Einsatzbereiche:
Wohnbereich: beanspruchte Nutzung (23 | z.B. Küche, Eingangsbereich) | Gewerbe: zeitweise Nutzung (31 | z.B. Kleinbüros, Hotelzimmer, Konferenzräume)
Produktmerkmale Sicherheit:
Brandklasse: Cfl-s1 | Trittschallverbesserung: 20dB | Rutschhemmung/Sicherheit: R10
Produktmerkmale Eignungen:
Warmwasser-Fußbodenheizung | kurzzeitig beständig gegen Haushaltschemikalien | Lichtechtheit >=6 | antistatisch
Leistungserklärung + Umwelt:
DoP 0131-0002-DOP-2020-01 (nach EN 14041) | Formaldehyd-Emission E1 | phthalatfrei | 100 % recyclebar
Dekor | Optik:
Steinoptik Betonoptik grau | Optik: marmoriert
Variante / Größe:
800x400 cm
Weitere Größen und Dekore:
Eine Übersicht aller Größen finden Sie unter dem Reiter "Alternative Artikel". Eine Übersicht aller Dekore dieser Qualität unter dem Reiter "Sonstiges". Um alle Varianten anzeigen zu lassen, muss gegebenenfalls am Ende der Übersicht "weitere Artikel anzeigen" (links unten) angewählt werden.
größere Längen:
Sie benötigen ein längeres Maß welches hier nicht aufgeführt ist, bestellen Sie zwei identische Größen (z.B. bei 13 Meter = 2 x 6,50m) und schreiben eine Mail an mercateo@bodenmeister.info, dass die Stücke an einem Stück geliefert werden sollen. Profitieren Sie so auch von eimem Preisvorteil.
... >
Lager 4335
>
Bodenbeläge (elastisch)
>
PVC / Vinylboden Holzoptik
Weitere Suchbegriffe:
PVC
,
Boden
,
Linoleum
,
Linoleumboden
,
Vinyl
,
Vinylbelag
,
Designboden
,
Designbelag
,
Auslegware
,
Auslegeware
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 283,29*
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 32 m² (ab € 8,85282* pro m²)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 387,09*
€ 460,64
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 354,92*
€ 422,35
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 336,24*
€ 400,13
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 328,63*
€ 391,07
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 323,33*
€ 384,76
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 283,29*
€ 337,12
pro Rolle
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bau Acryl Maleracryl Dichtstoff Dichtmasse Fugendichtmasse überstreichbar, weiss, 300 ml
Pronova
1145370003
ab € 1,18*
Zubehör
Decotric PVC Teppich Kleber Dispersionskleber, Teppichboden und Vinylboden kleben
Decotric
1340590000
ab € 21,47*
Zubehör
Decotric PVC Teppich Kleber Dispersionskleber, Teppichboden und Vinylboden kleben
Decotric
1340580000
ab € 34,59*
Zubehör
Decotric PVC Teppich Kleber Dispersionskleber, Teppichboden und Vinylboden kleben
Decotric
1340820000
ab € 18,57*
Zubehör
Decotric PVC Teppich Kleber Dispersionskleber, Teppichboden und Vinylboden kleben
Decotric
1340810000
ab € 29,30*
Zubehör
KSO60 Außenecke Sockelleiste Fußleiste Scheuerleiste für PVC und Vinylboden, 90 Grad (2 Stück)
Neuhofer Holz
7018652105
ab € 2,33*
Zubehör
KSO60 Außenecke Sockelleiste Fußleiste Scheuerleiste für PVC und Vinylboden, 90 Grad (2 Stück)
Neuhofer Holz
7018652106
ab € 2,33*
Zubehör
KSO60 Außenecke Sockelleiste Fußleiste Scheuerleiste für PVC und Vinylboden, 90 Grad (2 Stück)
Neuhofer Holz
7018652108
ab € 2,33*
Zubehör
KSO60 Innenecke Sockelleiste Fußleiste Scheuerleiste für PVC und Vinylboden, 90 Grad (2 Stück)
Neuhofer Holz
7018641105
ab € 2,33*
Zubehör
KSO60 Innenecke Sockelleiste Fußleiste Scheuerleiste für PVC und Vinylboden, 90 Grad (2 Stück)
Neuhofer Holz
7018641106
ab € 2,32*
Zubehör
KSO60 Innenecke Sockelleiste Fußleiste Scheuerleiste für PVC und Vinylboden, 90 Grad (2 Stück)
Neuhofer Holz
7018641108
ab € 2,33*
Zubehör
KSO60 Innenecke Sockelleiste Fußleiste Scheuerleiste für PVC und Vinylboden, 90 Grad (2 Stück)
Neuhofer Holz
7018641112
ab € 2,33*
Zubehör
MDF Sockelleiste Fußleiste Scheuerleiste, Hamburger Berliner Profil weiß, 18 x 115 x 2400 mm
Döllken
75150121
ab € 16,01*
Zubehör
MDF Sockelleiste Fußleiste Scheuerleiste, Hamburger Berliner Profil weiß, 18 x 70 x 2400 mm
Döllken
75150125
ab € 7,85*
Zubehör
MDF Sockelleiste Fußleiste Scheuerleiste, Hamburger Berliner Profil weiß, 18 x 90 x 2400 mm
Döllken
75150123
ab € 9,42*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen