Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decotric PVC Teppich Kleber Dispersionskleber, Teppichboden und Vinylboden kleben


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
Artikeleinzelansicht
Artikeleinzelansicht
Mögliche Gefahren
Artikel-Nr.:
     4335-1340580000
Hersteller:
     Decotric
Herst.-Nr.:
     1340580000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dispersionsklebstoff
Wasserbasierender-Klebstoff
wasserbasierender klebstoff

Decotric PVC Teppich Kleber Dispersionskleber, Teppichboden und Vinylboden kleben

Die Marke decotric® produziert hochwertige Produkte "Made in Germany".
Weitere Informationen:
Empfohlene Einsatzbereiche:
Für nahezu alle Verlegearbeiten von Teppichboden und PVC-Boden (Meterware) im Innenbereich geeignet.
Lieferumfang Bodenkleber:
gebrauchsfertige, wieder ablösbare Fixierung (Kunstharzdispersion, lösemittelfrei, sehr emmissionsarm (EC1)), shampoonierfähig, Verbrauch: ca. 250 g/qm (mit A2-Zahnung), für Fussbodenheizung und Stuhlrollen geeignet.
Lieferumfang Bodenfixierung:
Geeignet sind feuchtigkeitsbeständige Untergründe, wie z. B. V100 Spanplatten, PVC- und CV-Beläge, Fliesen, Estrich, wasserfest versiegeltes Parkett u. ä. Der Untergrund muss dauertrocken, eben, rissfrei und frei von Trennmitteln und Verunreinigungen (z. B. Staub, Fett usw.) sein.
Sicherheitshinweise / Inhaltsstoffe:
EUH208 Enthält Gemisch aus 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON und 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | Kunstharzdispersion, Naturharzderivate, Füllstoffe
Farbe:
Fixierung
Variante / Größe:
5 kg / Eimer
weitere Produktinformationen:
Eine ausführliche Beschreibung zu Verarbeitung, Untergrundvorbereitung und Beschichtungsaufbauten finden Sie im Datenblatt.
ähnliche Artikel und passendes Zubehör:
Eine Übersicht ähnlicher Artikel finden Sie unter dem Reiter "Alternative Artikel".
Weitere Suchbegriffe: Teppichkleber, DIY, Decotric, Bodenbelagskleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,74*
  
Preis gilt ab 5.000 Eimer
1 Eimer enthält 5 Kilogramm (ab € 6,948* pro Kilogramm)
Mindestbestellmenge: 10 Eimer
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Eimer
€ 46,34*
€ 55,14
pro Eimer
ab 20 Eimer
€ 44,03*
€ 52,40
pro Eimer
ab 30 Eimer
€ 41,71*
€ 49,63
pro Eimer
ab 50 Eimer
€ 40,59*
€ 48,30
pro Eimer
ab 100 Eimer
€ 38,65*
€ 45,99
pro Eimer
ab 5000 Eimer
€ 34,74*
€ 41,34
pro Eimer
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Decotric
1340590000
ab € 21,67*
Ähnlich
Decotric
1340820000
ab € 18,63*
Ähnlich
Decotric
1340810000
ab € 29,13*
Ähnlich
Pufas
13455501
ab € 3,50*
Ähnlich
Sika
17700450
ab € 75,64*
Ähnlich
Sika
17700470
ab € 50,41*
Ähnlich
Sika
17700120
ab € 30,13*
Ähnlich
Sika
17700190
ab € 35,83*
Ähnlich
Sika
17700130
ab € 31,71*
Ähnlich
Sika
17700000
ab € 68,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.