Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-TRACK 3-Phasen-HV-Stromschiene 200cm, DALI steuerbar, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
S-TRACK 3-Phasen-HV-Stromschiene 200cm, DALI steuerbar, Weiß
S-TRACK 3-Phasen-HV-Stromschiene 200cm, DALI steuerbar, Weiß
S-TRACK 3-Phasen-HV-Stromschiene 200cm, DALI steuerbar, Weiß
S-TRACK 3-Phasen-HV-Stromschiene 200cm, DALI steuerbar, Weiß
S-TRACK 3-Phasen-HV-Stromschiene 200cm, DALI steuerbar, Weiß
S-TRACK 3-Phasen-HV-Stromschiene 200cm, DALI steuerbar, Weiß
S-TRACK 3-Phasen-HV-Stromschiene 200cm, DALI steuerbar, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-1002632
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002632
EAN/GTIN:
     4024163228480
Suchbegriffe:
Stromschiene
slv stromschiene weiß
stromschiene
slv stromschiene

S-TRACK 3-Phasen-HV-Stromschiene 200cm, DALI steuerbar, Weiß

  • DALI kompatible Komponenten lassen sich digital einzeln ansteuern, ansprechen und auswerten.
  • Schutzklasse: 1
  • Artikelnummer: 1002632
  • Produktart: 3-Phasen Stromschiene
  • IP-Schutzart: IP20
  • Material: Aluminium
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Gewicht: 1,84 kg
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Marke: SLV
  • Größe: L∕ B∕ H: 200∕ 3,6∕ 3,6 cm
  • Betriebsspannung: 220-250 V
  • Einsatzbereich: Wand
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 33,44*
€ 45,13*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 36,15*
€ 48,56*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 48,60*
€ 48,60*
€ 5,46*
ab € 39,20*
€ 51,75*
Frei Haus
ab € 40,53*
€ 53,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1004685
ab € 15,57*
Zubehör
SLV
1002845
ab € 17,02*
Zubehör
SLV
1001380
ab € 0,84*
Zubehör
SLV
1001393
ab € 1,16*
Zubehör
SLV
175081
ab € 3,21*
Zubehör
SLV
1001395
ab € 6,47*
Zubehör
SLV
1001390
ab € 13,43*
Zubehör
SLV
1002659
ab € 7,82*
Zubehör
SLV
1002654
ab € 16,09*
Zubehör
SLV
1002650
ab € 13,74*
Zubehör
SLV
1002649
ab € 13,74*
Zubehör
SLV
1002640
ab € 7,93*
Zubehör
SLV
1002639
ab € 7,94*
Zubehör
SLV
1002646
ab € 22,31*
Zubehör
SLV
1002642
ab € 4,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.