Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-TRACK 3-Phasen-HV-Stromschiene 300cm, DALI steuerbar, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
S-TRACK 3-Phasen-HV-Stromschiene 300cm, DALI steuerbar, Weiß
S-TRACK 3-Phasen-HV-Stromschiene 300cm, DALI steuerbar, Weiß
S-TRACK 3-Phasen-HV-Stromschiene 300cm, DALI steuerbar, Weiß
S-TRACK 3-Phasen-HV-Stromschiene 300cm, DALI steuerbar, Weiß
S-TRACK 3-Phasen-HV-Stromschiene 300cm, DALI steuerbar, Weiß
S-TRACK 3-Phasen-HV-Stromschiene 300cm, DALI steuerbar, Weiß
S-TRACK 3-Phasen-HV-Stromschiene 300cm, DALI steuerbar, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-1002634
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002634
EAN/GTIN:
     4024163228503
Suchbegriffe:
Stromschiene
slv stromschiene weiß
stromschiene
slv stromschiene

S-TRACK 3-Phasen-HV-Stromschiene 300cm, DALI steuerbar, Weiß

  • Produktart: 3-Phasen Stromschiene
  • DALI kompatible Komponenten lassen sich digital einzeln ansteuern, ansprechen und auswerten.
  • Größe: L∕ B∕ H: 300∕ 3,6∕ 3,6 cm
  • Betriebsspannung: 220-250 V
  • Marke: SLV
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 2,76 kg
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Aluminium
  • IP-Schutzart: IP20
  • Max. Strombelastbarkeit: 16 A
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 1
  • Artikelnummer: 1002634
  • Einsatzbereich: Wand
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 48,11*
€ 63,45*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 52,00*
€ 68,42*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 70,20*
€ 70,20*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,58*
€ 78,98*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 118,92*
€ 147,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1004685
ab € 15,57*
Zubehör
SLV
1002845
ab € 17,02*
Zubehör
SLV
1001380
ab € 0,84*
Zubehör
SLV
1001393
ab € 1,16*
Zubehör
SLV
175081
ab € 3,21*
Zubehör
SLV
1001395
ab € 6,47*
Zubehör
SLV
1001390
ab € 13,43*
Zubehör
SLV
1002658
ab € 3,19*
Zubehör
SLV
1002646
ab € 22,31*
Zubehör
SLV
1004942
ab € 16,09*
Zubehör
SLV
1002653
ab € 16,22*
Zubehör
SLV
1002659
ab € 7,82*
Zubehör
SLV
1002654
ab € 16,09*
Zubehör
SLV
1002642
ab € 4,20*
Zubehör
SLV
1002644
ab € 13,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.