Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-TRACK 3-Phasen-HV-Stromschiene 400cm, DALI steuerbar, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
S-TRACK 3-Phasen-HV-Stromschiene 400cm, DALI steuerbar, Schwarz
S-TRACK 3-Phasen-HV-Stromschiene 400cm, DALI steuerbar, Schwarz
S-TRACK 3-Phasen-HV-Stromschiene 400cm, DALI steuerbar, Schwarz
S-TRACK 3-Phasen-HV-Stromschiene 400cm, DALI steuerbar, Schwarz
S-TRACK 3-Phasen-HV-Stromschiene 400cm, DALI steuerbar, Schwarz
S-TRACK 3-Phasen-HV-Stromschiene 400cm, DALI steuerbar, Schwarz
S-TRACK 3-Phasen-HV-Stromschiene 400cm, DALI steuerbar, Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-1002635
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002635
EAN/GTIN:
     4024163228510
Suchbegriffe:
Stromschiene
slv stromschiene
stromschiene

S-TRACK 3-Phasen-HV-Stromschiene 400cm, DALI steuerbar, Schwarz

  • Marke: SLV
  • DALI kompatible Komponenten lassen sich digital einzeln ansteuern, ansprechen und auswerten.
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: 3-Phasen Stromschiene
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Max. Strombelastbarkeit: 16 A
  • Material: Aluminium
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 3,53 kg
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Betriebsspannung: 220-250 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 400∕ 3,6∕ 3,6 cm
  • Artikelnummer: 1002635
  • Einsatzbereich: Wand
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 61,03*
€ 77,55*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 66,04*
€ 83,48*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 88,20*
€ 88,20*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,82*
€ 98,21*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 149,32*
€ 182,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,20*
€ 104,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1004684
ab € 15,58*
Zubehör
SLV
1002845
ab € 17,02*
Zubehör
SLV
175060
ab € 0,85*
Zubehör
SLV
175190
ab € 1,15*
Zubehör
SLV
175080
ab € 3,21*
Zubehör
SLV
175160
ab € 13,44*
Zubehör
SLV
1002645
ab € 22,24*
Zubehör
SLV
1002641
ab € 4,21*
Zubehör
SLV
1002643
ab € 13,72*
Zubehör
SLV
1002651
ab € 16,15*
Zubehör
SLV
1002660
ab € 7,81*
Zubehör
SLV
1002652
ab € 16,14*
Zubehör
SLV
1002657
ab € 3,19*
Zubehör
SLV
1002638
ab € 7,93*
Zubehör
SLV
1002637
ab € 7,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.