Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für LED Strip GRAZIA 60 Abdeckung, IP20, 1,5m, weiß, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zubehör für LED Strip GRAZIA 60 Abdeckung, IP20, 1,5m, weiß, Aluminium
Zubehör für LED Strip GRAZIA 60 Abdeckung, IP20, 1,5m, weiß, Aluminium
Zubehör für LED Strip GRAZIA 60 Abdeckung, IP20, 1,5m, weiß, Aluminium
Artikel-Nr.:
     440-1004913
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004913
EAN/GTIN:
     4024163250634

Zubehör für LED Strip GRAZIA 60 Abdeckung, IP20, 1,5m, weiß, Aluminium

  • Marke: SLV
  • Produktart: Abdeckung
  • Größe: L∕ B∕ H: 150∕ 6,5∕ 0,65 cm
  • Gewicht: 0,57 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Material: Aluminium
  • Artikelnummer: 1004913
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbe: weiß
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 12,00*
€ 17,18*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 17,40*
€ 17,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,98*
€ 18,59*
€ 5,00*
ab € 14,00*
€ 19,96*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,37*
€ 21,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143251
ab € 8,63*
Ähnlich
SLV
143261
ab € 8,64*
Ähnlich
SLV
143241
ab € 5,87*
Ähnlich
SLV
1004903
ab € 4,76*
Ähnlich
SLV
143271
ab € 5,85*
Ähnlich
SLV
143152
ab € 3,45*
Ähnlich
SLV
1004904
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.