Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbaupanel FLAT30, IP20, Ø 20cm, 24V DC, 16W 4000K 1080lm 120°, Alu / Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaupanel FLAT30, IP20, Ø 20cm, 24V DC, 16W 4000K 1080lm 120°, Alu / Kunststoff
LED Einbaupanel FLAT30, IP20, Ø 20cm, 24V DC, 16W 4000K 1080lm 120°, Alu / Kunststoff
LED Einbaupanel FLAT30, IP20, Ø 20cm, 24V DC, 16W 4000K 1080lm 120°, Alu / Kunststoff
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-12217684
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-12217684
EAN/GTIN:
     4251433915621
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbaupanel FLAT30, IP20, Ø 20cm, 24V DC, 16W 4000K 1080lm 120°, Alu / Kunststoff

  • Marke: Brumberg
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Lichtverteilung: diffus
  • Material: Aluminium
  • Montageart: Einbau Montage
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Artikelnummer: BRUM-12217684
  • Lichtstrom: 1080 lm
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 16 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: 20
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 18 cm
  • Einbautiefe: 3 cm
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Dimmbar: ja
  • Farbe: silber
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Größe: Ø: 20 cm
  • Produktart: LED Panel
  • Schutzklasse: 3
  • Betriebsgerät: LED-Treiber spannungsgesteuert
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Material: Kunststoff
  • Lichtverteilung, Lichtaustritt: symmetrisch, direkt
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 48,33*
€ 48,33*
€ 5,46*
ab € 41,40*
€ 54,93*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,45*
€ 55,04*
Frei Haus
ab € 42,74*
€ 56,52*
€ 8,50*
ab € 43,37*
€ 57,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
17206000
ab € 30,91*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17207000
ab € 35,19*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17223000
ab € 62,27*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17224000
ab € 66,42*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17225000
ab € 73,53*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17226000
ab € 93,12*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17242000
ab € 23,40*
Zubehör
Brumberg Leuchten
ab € 17,69*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17243000
ab € 39,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.