Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Einbaustrahler dim2warm, IP65, 8.2 x 8.2cm, Plug&Play 350mA, 6W 1800-3000K 460lm 38°, schwenkbar 30°, Alu matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Einbaustrahler dim2warm, IP65, 8.2 x 8.2cm, Plug&Play 350mA, 6W 1800-3000K 460lm 38°, schwenkbar 30°, Alu matt
Outdoor LED Einbaustrahler dim2warm, IP65, 8.2 x 8.2cm, Plug&Play 350mA, 6W 1800-3000K 460lm 38°, schwenkbar 30°, Alu matt
Outdoor LED Einbaustrahler dim2warm, IP65, 8.2 x 8.2cm, Plug&Play 350mA, 6W 1800-3000K 460lm 38°, schwenkbar 30°, Alu matt
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-12445253
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-12445253
EAN/GTIN:
     4251433914396
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler

Outdoor LED Einbaustrahler dim2warm, IP65, 8.2 x 8.2cm, Plug&Play 350mA, 6W 1800-3000K 460lm 38°, schwenkbar 30°, Alu matt

  • Marke: Brumberg
  • Farbtemperatur: 1800 - 3000 K
  • Dimmbarkeit: dim to warm
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Betriebsgerät: LED-Treiber stromgesteuert
  • Schutzklasse: 3
  • Produktart: Außeneinbauleuchte
  • Montageart: Einbau Montage
  • Form Leuchte: eckig
  • Einbautiefe: 5 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • Lichtstrom: 460 lm
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Material: Aluminium
  • Lichtfarbe: ultra warmweiß bis warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Lampennennstrom: 350 mA
  • IP-Schutzart: 65
  • Farbe: Aluminium matt
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Artikelnummer: BRUM-12445253
  • Größe: L∕ B: 8,2∕ 8,2 cm
  • Konstantstrom: 350 mA
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Dimmbar: ja
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Lichtverteilung, Lichtaustritt: symmetrisch, direkt
  • Material: Kunststoff
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Material: Silikon
  • Material: Stahl
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 61,00*
€ 61,00*
€ 5,95*
ab € 53,22*
€ 67,98*
€ 5,46*
ab € 53,73*
€ 68,51*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,16*
€ 68,95*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,38*
€ 69,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
00003835
ab € 2,20*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17640000
ab € 23,29*
Zubehör
Brumberg Leuchten
A014092
ab € 23,65*
Zubehör
Brumberg Leuchten
A032642
ab € 28,51*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17652000
ab € 24,92*
Zubehör
Brumberg Leuchten
A024112
ab € 29,60*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17657000
ab € 36,49*
Zubehör
Brumberg Leuchten
A057792
ab € 37,84*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17663000
ab € 15,44*
Zubehör
Brumberg Leuchten
A014682
ab € 17,25*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17663020
ab € 20,17*
Zubehör
Brumberg Leuchten
A029412
ab € 98,11*
Zubehör
Brumberg Leuchten
A012762
ab € 92,26*
Zubehör
Brumberg Leuchten
A014052
ab € 102,40*
Zubehör
Brumberg Leuchten
A032662
ab € 117,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.