Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzgerät, LONG-FLAT, CV, LT-150-12, 220-240V AC/50-60Hz, 12V DC, 0-11mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzgerät, LONG-FLAT, CV, LT-150-12, 220-240V AC/50-60Hz, 12V DC, 0-11mA
Netzgerät, LONG-FLAT, CV, LT-150-12, 220-240V AC/50-60Hz, 12V DC, 0-11mA
Netzgerät, LONG-FLAT, CV, LT-150-12, 220-240V AC/50-60Hz, 12V DC, 0-11mA
Artikel-Nr.:
     440-D-862172
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-862172
EAN/GTIN:
     4042943161079
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil

Netzgerät, LONG-FLAT, CV, LT-150-12, 220-240V AC/50-60Hz, 12V DC, 0-11mA

  • Umgebungstemperatur: -20 - +45 °C
  • Produktart: Netzgerät
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Material: Kunststoff
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht: 0,242 kg
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 33,5∕ 3∕ 2,16 cm
  • Artikelnummer: D-862172
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 54,30*
€ 70,68*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 77,97*
€ 77,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 103,20*
€ 129,99*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light
D-862265
ab € 66,46*
Ähnlich
Deko-Light
D-862125
ab € 39,99*
Ähnlich
Deko-Light
D-862126
ab € 40,06*
Ähnlich
Deko-Light
D-862123
ab € 20,58*
Ähnlich
Deko-Light
D-862124
ab € 20,69*
Ähnlich
Deko-Light
D-862093
ab € 24,75*
Ähnlich
Deko-Light
D-862094
ab € 24,63*
Ähnlich
Deko-Light
D-862173
ab € 54,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.