Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED Treiber
>
Artikel
Trafo für NV-Lichtsystem / NV-Halogenlampe, EL-120-12V, IP67, dim 1-10V / PWM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
440-NO-8970501212
Hersteller:
nobilé
Herst.-Nr.:
NO-8970501212
EAN/GTIN:
4044538052434
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Beleuchtungstrafo
Trafo für NV-Lichtsystem / NV-Halogenlampe, EL-120-12V, IP67, dim 1-10V / PWM
Material:
Kunststoff
IP-Schutzart:
IP67
Abgabemenge:
1 Stück
Marke:
nobilé
Betriebsspannung:
90 - 305 V
Größe:
L∕ B∕ H: 19,1∕ 6,3∕ 3,75 cm
Einsatzraum:
Für den Innenbereich geeignet
Farbe:
schwarz
Produktart:
Netzgerät
Gewicht:
0,97 kg
Schutzklasse:
2
Dimmung: 1-10V, PWM (10V)
Artikelnummer:
NO-8970501212
Einsatzraum:
Für den Außenbereich geeignet
... >
Lager 440
>
Transformatoren
>
Elektronische Trafos
... >
Außenleuchten
>
Einbauleuchten
>
LED
... >
Lichtsysteme
>
LED Zubehör
>
LED Transformator
Weitere Suchbegriffe:
Beleuchtungstransformator
,
Halogen-Trafo
,
Halogen-Transformator
,
Halogentransformator
,
Lampentrafo
,
Lampentransformator
,
Leuchtentrafo
,
Leuchtentransformator
,
Trafo für NV-Halogenlampe
,
Netztrafo
,
Netztransformator
,
Trafo
,
Transformator
,
nobile led treiber
,
led treiber
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 440
€ 8,50*
ab € 78,64*
€ 78,64*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,74*
€ 78,91*
Lager 4147
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 64,77*
€ 82,53*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 66,21*
€ 84,22*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 66,24*
€ 84,25*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,64*
€ 93,58
pro Stück
Lagerstand:
Lager 440
Versand:
Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 440
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anschlussbox 230V,5-polig Dali/1-10V, m. Kabel 8099710053
nobilé
8099710053
ab € 4,73*
Zubehör
Anwesenheitssensor ANWESENHEITSDETEKTORMITTAGESLICHT
nobilé
7500141216
ab € 38,19*
Zubehör
Signalwandler 8970409025
nobilé
8970409025
ab € 42,43*
Zubehör
Tageslichtsensor TAGESLICHTSENSOR1-10V
nobilé
7500121016
ab € 28,36*
Zubehör
Verteilerdose tra 2x2,5qmm 40mm transp VERTEILERBOX2-/3-FACHIP67
nobilé
7610061100
ab € 4,78*
Zubehör
Verteilerdose tra 3x2,5qmm 50mm transp VERTEILERBOX2-/3-FACHIP67
nobilé
7610061200
ab € 6,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen