Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Betriebsgerät EL-120-24V IP67 Dali, 0-120W, schwarz, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Betriebsgerät EL-120-24V IP67 Dali, 0-120W, schwarz, dimmbar
Outdoor LED Betriebsgerät EL-120-24V IP67 Dali, 0-120W, schwarz, dimmbar
Outdoor LED Betriebsgerät EL-120-24V IP67 Dali, 0-120W, schwarz, dimmbar
Artikel-Nr.:
     440-NO-8970601224
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-8970601224
EAN/GTIN:
     4044538061696
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller

Outdoor LED Betriebsgerät EL-120-24V IP67 Dali, 0-120W, schwarz, dimmbar

  • Marke: nobilé
  • Dimmbarkeit: DALI
  • Artikelnummer: NO-8970601224
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht: 0,97 kg
  • IP-Schutzart: IP67
  • Leistungsaufnahme: 0-120 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Material: Kunststoff
  • Montageart: Einbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: LED Netzteil
  • Schutzklasse: 2
  • ENEC 05 Zertifizierung
  • Größe: L∕ B∕ H: 19,1∕ 6,3∕ 3,75 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Geeignet für Möbeleinbau
  • CB-Zertifizierung
  • RU-Zertifizierung
  • Temperaturschutz: 110°C
  • Kurzschlusssicher
  • Überlast/-temperaturschutz vorhanden
  • Sicherheitstrafo
  • Installation durch elektrotechnisches Fachpersonal (nach VDE 0100)
  • Nennstrom sekundär max. 5000 mA
  • Leistungsfaktor bei 230V AC Volllast > 0,96
  • Nennstrom max. bei 230V AC: 650 mA
  • Eingangsspannung AC: 90-305V
  • Ausgangsspannung DC: 24V
  • Eingangsspannung DC: 127-431V
  • Effizienz typisch 90%
  • Anschlussart Primärseite: 30 cm Anschlussleitung 18AWGx2C
  • Anschlussart Sekundärseite: 30 cm Anschlussleitung 14AWGx2C
  • Unabhängige Installation
  • Messpunkt tc max. 90 °C
  • Umgebungstemperatur ta: -40 - 90 °C
  • dynamisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,38*
€ 85,28*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 86,06*
€ 86,06*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 70,70*
€ 89,46*
€ 5,46*
ab € 72,29*
€ 91,48*
€ 8,50*
ab € 72,32*
€ 91,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,06*
€ 102,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
8970409025
ab € 42,40*
Zubehör
nobilé
7610061100
ab € 4,80*
Zubehör
nobilé
7610061200
ab € 6,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.