Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richtungsangabe links/rechts, Folie HI, BxH 20x20cm, langlna 100671-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-100671-YY
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     38.0056
EAN/GTIN:
     4044589004093
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsweg Richtungspfeil
alle fluchtwegschilder
BGV A8 E01 - DIN 4844-2 D-E001, BxH 200x200mm, langlnachleuchtend
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
selbstklebend
Breite:
200 mm
Einsatzbereich:
Brandschutz-\/Rettungsschilder
Leuchtdichtewert nach 10 Minuten:
150 mcd/m²
Leuchtdichtewert nach 60 Minuten:
22 mcd/m²
Material:
Folie
Schild Typ:
Sicherheitskennzeichen\;Brandschutz-\/Rettungsschilder\;
Stärke:
100 µm
Sichtbarkeit:
Lang nachleuchtend
Temperaturbeständig:
-30 - 120 °C
HEIGHT GRO:
200.00 mm
WIDTH GRO:
200.00 mm
DEPTH GRO:
200.00 mm
WEIGHT GRO:
.015000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39199080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Rettungszeichen, Schilder und Plaketten
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 3,60*
€ 7,65*
1
€ 4,95*
ab € 3,60*
€ 7,65*
9 Tage
22
1
Frei Haus
ab € 6,73*
€ 9,95*
Lager 4445
40
4
€ 7,90*
ab € 7,06*
€ 10,44*
6 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 7,03*
€ 11,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 41,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.A2140
ab € 10,17*
Ähnlich
Wolk
44.0056
ab € 4,59*
Ähnlich
Wolk
15.0055
ab € 2,79*
Ähnlich
Wolk
15.0056
ab € 4,55*
Ähnlich
Wolk
11.0056
ab € 3,28*
Ähnlich
Wolk
21.0055
ab € 1,21*
Ähnlich
Wolk
21.0056
ab € 2,01*
Ähnlich
Wolk
38.0055
ab € 2,20*
Ähnlich
Wolk
44.0055
ab € 4,17*
Ähnlich
Wolk
43.0055
ab € 2,06*
Ähnlich
Wolk
43.0056
ab € 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.