Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedrunka+Hirth Mobile Werkbank mit Rollen, 2 Holzböden à 1.5 102037-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-102037-YY
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     04.15.01A
EAN/GTIN:
     4050413072091
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
Bedrunka+Hirth Mobile Werkbank mit Rollen, 2 Holzböden à 1.500 x 750 mm, TK 400 kg Falls es mal an den geeigneten Flächen zum Ablegen oder zum Arbeiten fehlt, ist diese mobile Werkbank mit Rollen und 2 Holzböden eine ideale Wahl. Die Multiplex-Holzplatte ist biegefest, belastbar und widerstandsfähig. Geschweißter Stahlrohr-Rahmen mit Pulverbeschichtung Tragkraft bis zu 700 kg Vollgummi-Bereifung - großer Fahrkomfort, geräuscharm und elastisch 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller Mit Schiebebügel Tragkraft = 400 kg Höhe = 859 mm Breite = 1500 mm Ladeflächen Anzahl = 2 Ladefläche Material = Multiplexholz Fronten Material = Stahl Gestell RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Bügel/Griffe = Schiebegriff
Weitere Informationen:
Ladeflächen Anzahl:
2
Breite:
1500 mm
Fronten Material:
Stahl
Bügel/Griffe:
Schiebegriff
Höhe:
859 mm
Ladefläche Material:
Multiplexholz
Tragkraft:
400 kg
HEIGHT GRO:
859.00 mm
WIDTH GRO:
1500.00 mm
DEPTH GRO:
750.00 mm
WEIGHT GRO:
81.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
EMONS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 556,59*
€ 651,29*
Lager 4445
5
Frei Haus
ab € 618,77*
€ 711,44*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 711,44*
€ 846,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 704,52*
€ 838,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 688,93*
€ 819,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 665,78*
€ 792,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 618,77*
€ 736,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.15.20
ab € 884,92*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.15.22-1
ab € 594,60*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.15.23-1
ab € 534,32*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.15.24-1
ab € 742,36*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.15.25-1
ab € 572,08*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.15.33
ab € 254,36*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.15.580.4
ab € 495,97*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.14.16
ab € 912,19*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.15.14
ab € 1.023,09*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.15.21
ab € 1.039,67*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.15.22
ab € 938,18*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.15.23
ab € 870,99*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.15.24
ab € 1.363,55*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.15.25
ab € 913,89*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.16
ab € 1.876,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.