Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Tragarmwagen, einseitig, 12 Tragarme, HxBxT 1.807 x 1 112388-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-112388-YY
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4614
EAN/GTIN:
     4017976046143
Suchbegriffe:
Kragarmwagen
Tragarmregalwagen
Tragarmwagen
Tragarmwagen Mittelpfosten
fetra® Tragarmwagen, einseitig, 12 Tragarme, HxBxT 1.807 x 1.400 x 800 mm Mit dem Tragarmwagen von fetra® kann Ladegut einfach aufgelegt oder aufgehängt verfahren werden. Flexible und stufenlos verstellbare Tragarme stellen sicher, dass Ihr Ladegut auf den Wagen passt. Profilstahl und geschraubter Stahlrohr-Rahmen mit Pulverbeschichtung Tragarme stufenlos höhenverstellbar Tragkraft: max. 500 kg Variabel verstellbarer Mittelpfosten TPE-Bereifung – spurlos, bodenschonend, chemisch beständig und leise 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller Made in Germany Umfangreiches Zubehör exklusiv erhältlich Optionales Zubehör wie z. B. Ablageböden, PVC-Überzug und Abrollsicherung für Tragarmrohre Ausführung = Einseitig Tragarm Anzahl = 12 Tragarm Durchmesser = 27 mm Aufbauhöhe = 1450 mm Höhe = 1807 mm Rahmen Breite = 800 mm Rahmen Länge = 1200 mm Etage Tragkraft = 80 kg
Weitere Informationen:
Aufbauhöhe:
1450 mm
Ausführung:
Einseitig
Höhe:
1807 mm
Rahmen Breite:
800 mm
Rahmen Länge:
1200 mm
Tragarm Anzahl:
12
Tragarm Durchmesser:
27 mm
Etage Tragkraft:
80 kg
HEIGHT GRO:
1807.00 mm
WIDTH GRO:
840.00 mm
DEPTH GRO:
2060.00 mm
WEIGHT GRO:
81.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Raben
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 436,79*
€ 489,12*
17 Tage
5
Frei Haus
ab € 423,36*
€ 491,44*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 448,01*
€ 502,55*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 450,13*
€ 503,02*
Lager 4445
5
Frei Haus
ab € 468,72*
€ 526,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,08*
€ 626,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,65*
€ 617,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,39*
€ 594,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,08*
€ 582,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,72*
€ 557,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E4614AP
ab € 36,73*
Zubehör
Fetra
E4614ET
ab € 49,01*
Zubehör
Fetra
E4614HS
ab € 38,22*
Zubehör
Fetra
E4614MP
ab € 42,18*
Zubehör
Fetra
E4614RT
ab € 41,72*
Zubehör
Fetra
4680
ab € 27,57*
Zubehör
Fetra
E4614TAAS
ab € 18,10*
Zubehör
Fetra
E4614-1TAAS
ab € 22,05*
Zubehör
Fetra
E4614TA
ab € 14,84*
Zubehör
Fetra
E4614-1TA
ab € 18,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.