Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m2-Antirutschbelag™ Warnmarkierung, Rolle, Breite 50 mm, gel 132739-YY


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-132739-YY
Hersteller:
     Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
     M1GR050183
EAN/GTIN:
     4250971501853
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Innen
m2-Antirutschbelag™ Warnmarkierung, Rolle, Breite 50 mm, gelb Der m2-Antirutschbelag™ ist als Warnmarkierung besonders geeignet, um auf Gefahrenbereiche oder Fluchtwege in Ihrem Betrieb aufmerksam zu machen. Außerdem bietet er Ihnen dank seiner harzgebundenen Aluminiumoxid-Körnung eine hohe Rutschhemmung. Dauerhaft haftender m2-Antirutschbelag™ als Warnmarkierung Hohe Rutschhemmung durch harzgebundene Aluminiumoxid-Körnung Einfache Montage auch ohne Fachkenntnisse Ideal für glatte, feuchte oder ölige Böden Eigenschaften = Universal Ölresistent UV-resistent Chemische Beständigkeit Befestigungsart = selbstklebend Rutschsicherheitswert = R13 Temperaturbeständig = -40 - 80 °C Stärke = 1 mm Oberfläche = feinkörnig Material = Aluminiumoxidkörnung auf PVC Trägermaterial Material Einheit = Rolle Rollenlänge = 18,3 m Rollen Breite = 50 mm Farbe = gelb
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
selbstklebend
Eigenschaften:
Universal\;Ölresistent\;UV-resistent\;Chemische Beständigkeit\;
Farbe:
gelb
Material:
Aluminiumoxidkörnung auf PVC Trägermaterial
Material Einheit:
Rolle
Oberfläche:
feinkörnig
Rollen Breite:
50 mm
Rollenlänge:
18.3 m
Rutschsicherheitswert:
R13
Stärke:
1 mm
Temperaturbeständig:
-40 - 80 °C
HEIGHT GRO:
50.00 mm
WIDTH GRO:
170.00 mm
DEPTH GRO:
170.00 mm
WEIGHT GRO:
1.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
68053000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
25
€ 7,90*
ab € 34,52*
€ 46,11*
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 36,41*
€ 53,54*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,08*
€ 68,07*
€ 4,70*
ab € 53,64*
€ 77,69*
€ 4,95*
ab € 61,71*
€ 80,05*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 46,11*
€ 54,87
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 45,54*
€ 54,19
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 43,26*
€ 51,48
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 41,83*
€ 49,78
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 40,98*
€ 48,77
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 34,52*
€ 41,08
pro Rolle
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
ab € 40,68*
Zubehör
k.A.
ab € 70,19*
Zubehör
k.A.
ab € 40,55*
Zubehör
k.A.
ab € 52,78*
Zubehör
Mehlhose Antirutschprodukte
ZBM2PR1
ab € 30,38*
Zubehör
Brady
268529
ab € 52,48*
Zubehör
3M
ab € 63,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.