Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexible Sperrpfosten, Ø 80 mm, Höhe 750 mm, weiß/rot - TPE 155222-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-155222-YY
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     12932-UV
EAN/GTIN:
     4250410123219
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Flexible Sperrpfosten, Ø 80 mm, Höhe 750 mm, weiß/rot - TPE - 0,95 kg Mit den flexiblen Sperrpfosten sichern Sie Flächen bequem und gut sichtbar ab. Die flexiblen Sperrpfosten sind aus Polyurethan gefertigt und somit langlebig und robust. Die Pfosten sind in verschiedenen Farben und Höhen erhältlich. Extrem robust, überfahrbar und witterungsbeständig Verringert das Unfallrisiko Inklusive Befestigungsmaterial zum Aufdübeln Reflexionsstreifen, gut sichtbar bei Nacht Leuchtende Signalfarben Sperrpfosten/-bügel Eigenschaften = feststehend Kopfform = Rundkopf Höhe über Flur = 750 mm Pfosten Durchmesser = 80 mm Bodenbefestigung Durchmesser = 200 mm Gesamtlänge = 750 mm Material = Polyurethan (PU) Sichtbarkeit = Retroreflektierend Befahrbar = ja Montage = Zum Aufdübeln Befestigungsmaterial inklusive = ja Farbe = weiß rot Eigengewicht = 1,54 kg
Weitere Informationen:
Befahrbar:
ja
Befestigungsmaterial inklusive:
ja
Bodenbefestigung Durchmesser:
200 mm
Eigengewicht:
1.54 kg
Farbe:
weiß\;rot\;
Gesamtlänge:
750 mm
Höhe über Flur:
750 mm
Kopfform:
Rundkopf
Material:
Polyurethan (PU)
Montage:
Zum Aufdübeln
Pfosten Durchmesser:
80 mm
Sichtbarkeit:
Retroreflektierend
Sperrpfosten/-bügel Eigenschaften:
feststehend
HEIGHT GRO:
770.00 mm
WIDTH GRO:
750.00 mm
DEPTH GRO:
220.00 mm
WEIGHT GRO:
1.600000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 25,89*
€ 33,91*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 27,12*
€ 34,19*
3 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 27,20*
€ 34,37*
Lager 4445
30
1
€ 7,90*
ab € 29,93*
€ 37,54*
1
€ 4,95*
ab € 30,10*
€ 37,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GSM Gausmann
280
ab € 9,82*
Zubehör
Temka
13194AD
ab € 3,07*
Zubehör
Temka
ab € 3,07*
Zubehör
Temka
ab € 3,31*
Zubehör
GSM Gausmann
28.0
ab € 5,90*
Zubehör
Temka
ab € 4,87*
Zubehör
Temka
ab € 13,77*
Zubehör
Premark
ab € 269,29*
Zubehör
Temka
ab € 13,39*
Zubehör
Temka
13159SZ
ab € 1,12*
Zubehör
Temka
ab € 1,16*
Zubehör
Temka
13174HS
ab € 0,80*
Zubehör
Swarco
ab € 83,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.