Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEMKA Flexipfosten 750 mm, Ø 80 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TEMKA Flexipfosten 750 mm, Ø 80 mm, weiß
TEMKA Flexipfosten 750 mm, Ø 80 mm, weiß
TEMKA Flexipfosten 750 mm, Ø 80 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p878627
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     4250410123219
EAN/GTIN:
     4250410123219
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Flexipfosten • Material: Kunststoff, reflektierend • Extrem robust und flexibel Lieferung: Inklusive Schrauben und Dübel. Hinweis: Richtet sich wieder auf und schont die Fahrzeuge.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Länge:
750
Zum Einbetonieren:
Nein
Material:
PU
Zum Aufschrauben:
Ja
Ausführung:
weiß
Pfosten-Ø:
80 mm
Mobile Ausführung:
Nein
Material Pfosten:
PUR
Einschlagkettenpfosten:
Nein
Für Innenbereich:
Ja
Für Außenbereich:
Ja
Tüv/GS geprüft:
Nein
Garantie:
Nein
Hersteller:
Temka
Gesamtlänge:
750 mm
Farbe:
rot/weiß
Höhe:
750 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten aufdübeln, absperrpfosten, absperrpfosten rot/weiß, Baustellen-/Straßenabsperrungen, Flexipfosten, Flexipfosten/Zubehör
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 25,89*
€ 33,91*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 27,12*
€ 34,19*
3 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 27,20*
€ 34,37*
8 Tage
30
1
€ 7,90*
ab € 29,93*
€ 37,54*
1
€ 4,95*
ab € 30,10*
€ 37,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GSM Gausmann
280
ab € 9,82*
Zubehör
Temka
13194AD
ab € 3,07*
Zubehör
Temka
ab € 3,07*
Zubehör
Temka
ab € 3,31*
Zubehör
GSM Gausmann
28.0
ab € 5,90*
Zubehör
Temka
ab € 4,87*
Zubehör
Temka
ab € 13,77*
Zubehör
Premark
ab € 269,29*
Zubehör
Temka
ab € 13,39*
Zubehör
Temka
13159SZ
ab € 1,12*
Zubehör
Temka
ab € 1,16*
Zubehör
Temka
13174HS
ab € 0,80*
Zubehör
Swarco
ab € 83,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.