Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Werkbänke / Zubehör
>
ergonomische Werkbank
>
Artikel
LISTA Werkbank mit 3 Schubladen, HxBxT 840 x 1.500 x 750 mm, 168726-YY
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Mercateo
Lager 4445
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-168726-YY
Hersteller:
Lista
Herst.-Nr.:
59.005
EAN/GTIN:
7612269002058
Suchbegriffe:
Reihenwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
LISTA Werkbank mit 3 Schubladen, HxBxT 840 x 1.500 x 750 mm, TK 1.500 kg, lichtblau Die Werkbank LISTA mit 3 Schubladen ist für den Einsatz im industriellen Bereich geeignet. Stabiles Werkbankgestell aus Stahl sowie eine solide, geölte Multiplex-Arbeitsplatte garantieren sicheres Arbeiten. In unterschiedlichen Ausführungen erhältlich. Massive Arbeitsplatte aus Buche-Multiplex – geschliffen, geölt und gewachst Schubladen mit 100%-Auszug Tragkraft pro Schublade: 75 kg Zentrales Zylinderschloss für gesamten Schubladenblock Arbeitsplatte Farbe = Buche Arbeitsplatte Material = Multiplexplatte aus gedämpften Buchenfurnieren Arbeitsplatte Oberfläche = geschliffen geölt gewachst Arbeitsplatte Stärke = 40 mm Schubladen Anzahl = 3 Schubladen Anzahl x Höhe = 1x 50 mm, 1x 100 mm, 1x 150 mm Schubladen Breite = 459 mm Schubladen Tiefe = 612 mm Schubladen Tragkraft = 75 kg Schubladenauszug = 100 % Schublade mit Etikettenleiste = ja Gestell Material = Stahlblech Gestell Oberfläche = pulverlackiert Tischbein Befestigung = verschraubt Abschließbar = ja Schloss Typ = Wechselzylinder Schlüssel Anzahl = 2 Bodenverschraubbar = ja Anlieferung = zerlegt Höhe = 840 mm Breite = 1500 mm Tiefe = 750 mm Tragkraft = 600 kg Eigengewicht = 100 kg
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
Anlieferung:
zerlegt
Schlüssel Anzahl:
2
Schubladen Anzahl:
3
Arbeitsplatte Farbe:
Buche
Arbeitsplatte Material:
Multiplexplatte aus gedämpften Buchenfurnieren
Arbeitsplatte Oberfläche:
geschliffen\;geölt\;gewachst\;
Bodenverschraubbar:
ja
Breite:
1500 mm
Eigengewicht:
100 kg
Gestell Material:
Stahlblech
Gestell Oberfläche:
pulverlackiert
Höhe:
840 mm
Schubladenauszug:
100 %
Schloss Typ:
Wechselzylinder
Schublade mit Etikettenleiste:
ja
Schubladen Anzahl x Höhe:
1x 50 mm\; 1x 100 mm\; 1x 150 mm
Schubladen Breite:
459 mm
Schubladen Tiefe:
612 mm
Schubladen Tragkraft:
75 kg
Arbeitsplatte Stärke:
40 mm
Tiefe:
750 mm
Tischbein Befestigung:
verschraubt
Tragkraft:
600 kg
HEIGHT GRO:
840.00 mm
WIDTH GRO:
1500.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
121.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
... >
Werkstatteinrichtung
>
Werkbänke
>
LISTA Werkbank mit 3 Schubladen, HxBxT 840 x 1.500 x 750 mm, TK 1.500 kg
Weitere Suchbegriffe:
Standardwerkbank
,
Universalwerkbank
,
Werkstatttisch
,
Werktisch
,
Höhenverstellbare Werkbank
,
ergonomische Werkbank
,
lista montagewerkbank
,
höhenverstellbare werkbank
,
standardwerkbank ral5012
,
Werkbänke
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 730,47*
€ 810,65*
Lager 260
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 743,64*
€ 823,86*
Lager 2431
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 757,68*
€ 840,80*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 761,56*
€ 841,57*
Lager 4445
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 962,57*
€ 1.053,28*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.053,28*
€ 1.253,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.050,18*
€ 1.249,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.018,82*
€ 1.212,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 994,54*
€ 1.183,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 962,57*
€ 1.145,46
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schubladeneinsatzset,2xSchlitzwand/3xTrennblech,f. Front H 150mm Schublade 27x36 E,BxT 459x612mm
Lista
10027
ab € 25,92*
Zubehör
Schubladeneinsatzset,f. Werkbank,30 Muldenteile/12 Muldenwände,f. Front H 50mm
Lista
10028
ab € 57,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen