Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karten-Sortiertafel, 1 Reihe, 10 Fächer, HxB 750 x 260 mm 194099-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-194099-YY
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9219-02000
EAN/GTIN:
     4052301039070
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
Karten-Sortiertafel, 1 Reihe, 10 Fächer, HxB 750 x 260 mm Mit Hilfe der Karten-Sortiertafeln können Sie Belege im DIN A4-Format übersichtlich sortieren und ablegen. Durch das Aneinanderreihen der Tafeln können zusammenhängende Prozesse dargestellt und zu einer leicht nachvollziehbaren Gesamtplanung angeordnet werden. Robuster Kunststoff Stabiler und pflegeleichter Kunststoffrahmen Metallfläche für Magnetschilder Einfache Wandmontage mittels Profilschiene Reihen- und Fächeranzahl wählbar Schienen Anzahl = 10 Tafel Höhe = 750 mm Tafel Breite = 260 mm Tafel Tiefe = 80 mm Gesamttiefe = 80 mm Befestigungsart = Wandmontage Farbe = anthrazit Material = Stahlblech Kunststoff Eigengewicht = 4,5 kg
Weitere Informationen:
Schienen Anzahl:
10
Eigengewicht:
4.5 kg
Farbe:
anthrazit
Gesamttiefe:
80 mm
Tafel Breite:
260 mm
Tafel Höhe:
750 mm
Tafel Tiefe:
80 mm
Befestigungsart:
Wandmontage
Material:
Stahlblech\;Kunststoff\;
HEIGHT GRO:
75.00 mm
WIDTH GRO:
260.00 mm
DEPTH GRO:
750.00 mm
WEIGHT GRO:
4.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,07*
€ 221,70*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,32*
€ 233,46*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,65*
€ 254,25*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 204,72*
€ 254,25*
€ 4,95*
ab € 223,76*
€ 278,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,25*
€ 302,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,16*
€ 300,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,95*
€ 264,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,30*
€ 246,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,72*
€ 243,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eichner Organisation
9219-02002
ab € 264,44*
Ähnlich
Eichner Organisation
9219-02004
ab € 395,94*
Ähnlich
Eichner Organisation
9219-02001
ab € 261,57*
Ähnlich
Eichner Organisation
9219-02003
ab € 382,27*
Ähnlich
Eichner Organisation
9219-02005
ab € 587,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.