Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimp-Hebelzange L.195mm für unisol.Verbinder 2-K-Griffe Öff 200589-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-200589-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000794818
EAN/GTIN:
     4003773026808
Suchbegriffe:
BNC-Crimpzange
Cinchstecker-Crimpzange
Koaxcrimpzange
Koaxialkabel-Crimpzange
Crimp-Hebelzange L.195mm für unisol.Verbinder 2-K-Griffe Öffnungsfeder Knipex für lötfreie elektrische Verbindungen Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung gutes Handling durch 20° abgewinkelten Kopf, geringes Gewicht Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte ölgehärtet Zange brüniert mit Mehrkomponenten-Hüllen Feder: Öffnungsfeder Gewicht: 387g Griff: Mehrkomponenten-Hüllen
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
25.00 mm
WIDTH GRO:
75.00 mm
DEPTH GRO:
235.00 mm
WEIGHT GRO:
.410000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82032000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 97,44*
€ 113,08*
€ 4,90*
ab € 96,67*
€ 115,26*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 100,01*
€ 115,59*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,08*
€ 116,43*
Lager 4445
80
Frei Haus
ab € 139,91*
€ 162,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,40*
€ 193,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,81*
€ 178,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,40*
€ 174,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,91*
€ 166,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
97 59 14
ab € 19,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.