Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG Handschuhe MaxiFlex Ultimate 34-874 Gr.9 228214-YY


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-228214-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4702000182
EAN/GTIN:
     4792249874097
Suchbegriffe:
Food-Handschuhe
Hygienehandschuh
Hygienehandschuhe
Lebensmittelhandschuh
ATG Handschuhe MaxiFlex Ultimate 34-874 Gr.9 nach EN 388 Kat. II Material: Nylon mit Nitril-Mikroschaumbeschichtung hohe Abriebfestigkeit maximale Atmungsaktivität höchsten Tragekomfort exzellenter Trockengriff vorgewaschen für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet EC 1935/2004 und LFGB waschbar bis 40 °C silikonfrei Öko-Tex® zertifiziert Skin Health Alliance Gütesiegel Anwendung: Feinmontage und allgemeine Montagearbeiten, Wartung, Instandhaltung, Handwerk Weitere technische Eigenschaften Abriebfestigkeit: 4 Weiterreißfestigkeit: 3 Stichfestigkeit: 1 Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 Ausführung: Strickbund, silikonfrei Norm: EN 388
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
10.00 mm
WIDTH GRO:
80.00 mm
DEPTH GRO:
225.00 mm
WEIGHT GRO:
.050000 kg
CUSTOMS NUMBER:
61161020
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 42,92*
€ 51,35*
Lager 4445
80
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 51,76*
€ 61,87*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 61,87*
€ 73,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,23*
€ 72,86
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 57,21*
€ 68,08
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 54,91*
€ 65,34
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 51,76*
€ 61,59
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 4,31334* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 309,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.