Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Handschuhe Nitril Foam Gr.8 rot/schwarz 229171-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-229171-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000371244
EAN/GTIN:
     4059904091382
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS Handschuhe Nitril Foam Gr.8 rot/schwarz nach EN 388 Kat. II Trägermaterial: 100 % Polyamid, rot teilbeschichtet mit Nitrilschaum, schwarz atmungsaktiv besonders gute Passform gutes Tastempfinden gute Griffigkeit gute Beständigkeit gegen Öle und Fette Anwendung: für präzise Tätigkeiten, Reinraum- und Pharmaindustrie, Elektroindustrie, Autoindustrie, Metallverarbeitung, Montage Weitere technische Eigenschaften Abriebfestigkeit: 4 Weiterreißfestigkeit: 3 Stichfestigkeit: 2 Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 Ausführung: Strickbund, Innenhand beschichtet Norm: EN 388
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
4.00 mm
WIDTH GRO:
120.00 mm
DEPTH GRO:
220.00 mm
WEIGHT GRO:
.048000 kg
CUSTOMS NUMBER:
61161020
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1020
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 10,50*
€ 15,32*
Lager 4445
105
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,55*
€ 16,74*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 16,74*
€ 19,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,27*
€ 19,36
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,84*
€ 18,85
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,55*
€ 18,50
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,29584* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 167,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.