| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-230146-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000371375 EAN/GTIN: 0076490462956 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ANSELL Chemiehandschuh Alpha-Tec 58-530W Gr.10 nach EN 374 EN 388 Kat. III Material: Nylon mit Nitrilbeschichtung Ansell Grip Technology® kontrollierte Handhabung von nassen oder öligen Objekten mit weniger Kraftaufwand beim Greifen Chemikalienschutz Griffsicherheit Flexibilität Beweglichkeit flüssigkeitsdicht antistatisch gem. EN 1149 Anwendung: Chemikalienverarbeitung, Druckindustrie, Bergbau, Luft-/Raumfahrtindustrie, Notdienste, Wartungsarbeiten, Agrarchemikalien, Umgang mit Chemikalien, Arbeiten mit verölten oder fettigen Gegenständen/Materialien, Raffination, Handhabung von Lacken, Druckfarben, Färbemitteln, Leimen und Kunststoffen Weitere technische Eigenschaften Abriebfestigkeit: 3 Weiterreißfestigkeit: 2 Stichfestigkeit: 2 Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 Ausführung: antistatisch, Griffsicherheit Norm: EN 388, EN 374, EN 1149 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HEIGHT GRO: | 40.00 mm | WIDTH GRO: | 165.00 mm | DEPTH GRO: | 160.00 mm | WEIGHT GRO: | .115000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 61161020 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |