Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 827-235631 Herst.-Nr.: 271433 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Leckage-Warnsystem- für Auffangwannen
- Höhe x Durchmesser 40 x 110 mm
- Ausstattung: rote LED
- signalisiert optisch und akustisch den Kontakt mit Gefahrstoffen
- mit Zulassung für ATEX-Zone 0
Suchbegriffe: Leckfinder, Leckagefinder, Warnsystem, Leckage-Warnung, Sorbent Weitere Informationen: | | Gefahrstoff-Lagertyp: | Gefahrstoff-Rückhaltung | Gefahrstoff-Rückhaltungstyp: | Leckage-Warnsystem | geeignet für (Produkt/Material): | Auffangwannen | Höhe: | 40 mm | Durchmesser: | 110 mm | Leckageortung Ausstattung: | rote LED | Leckageortung Funktion: | signalisiert optisch und akustisch den Kontakt mit Gefahrsto | Zulassung: | ATEX-Zone 0-Zulassung | Gewicht: | 0.145 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 827 | | | | | | Frei Haus | ab € 78,85* | € 100,27* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,83* | € 108,70* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 86,26* | € 109,53* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,76* | € 112,29* | | | | | 50 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 90,98* | € 118,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 827 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 78,85* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 827 | | Versand: Lager 827 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|