Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftpapier-Abfallsäcke, 120 l, 70 g/m², 50 Stk/VE 241126-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-241126-YY
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160130
EAN/GTIN:
     4056705601307
Suchbegriffe:
Kraftpapier
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Kraftpapier-Abfallsäcke, 120 l, 70 g/m², 50 Stk/VE Eine umweltfreundliche Alternative zu Kunststoffbeuteln: Das bieten die Kraftpapier-Abfallsäcke. Die Müllbeutel bestehen aus doppellagigem, nassfestem Recycling-Papier (70 g/m²). Dank des widerstandsfähigen Materials bleiben die Beutel stabil. Der Stehboden gewährleistet ein einfaches Befüllen. Stabile 120-l-Müllsäcke aus doppellagigem Recycling-Kraftpapier Mit Stehboden für einfaches Befüllen Nassfest Im wirtschaftlichen 50er-Vorratspack Material = Kraftpapier Inhalt = 120 Länge = 950 mm Breite = 700 mm Stärke = 70 g/m² Farbe = braun VE = 50 Stk/VE
Weitere Informationen:
Breite:
700 mm
Farbe:
braun
Inhalt:
120
Länge:
950 mm
VE:
50 Stk/VE
Material:
Kraftpapier
Stärke:
70 g/m²
HEIGHT GRO:
50.00 mm
WIDTH GRO:
695.00 mm
DEPTH GRO:
945.00 mm
WEIGHT GRO:
5.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
48194000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL \/ DPD
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,8946*
€ 1,6594*
10 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,24882*
€ 1,66882*
5 Tage
49
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 30,42*
€ 74,65*
5 Tage
49
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 30,31*
€ 74,86*
Lager 4445
40
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 63,69*
€ 109,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 109,62*
€ 130,45
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 90,59*
€ 107,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,62*
€ 99,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,48*
€ 93,39
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 70,52*
€ 83,92
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 67,79*
€ 80,67
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 65,77*
€ 78,27
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 63,69*
€ 75,79
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,2738* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.