Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE TEXTILBAND 10 MIT SICHERHEITSVERSCHLUSS 60 Stück, ro 279074-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-279074-YY
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     811903
EAN/GTIN:
     4005546800059
Suchbegriffe:
Ausweishalter-Band
Ausweistrageband
Textilband (Ausweishalter)
ausweishalter-band durable
DURABLE TEXTILBAND 10 MIT SICHERHEITSVERSCHLUSS 60 Stück, rot DURABLE TEXTILBAND 10 MIT SICHERHEITSVERSCHLUSS, Länge 44 cm, rot 10 mm breites Textilband mit Sicherheitsverschluss, der sich bei zu starker Zugbelastung öffnet. Klemme ermöglicht Kombination mit allen DURABLE-Namensschildern, die eine Clip-Ausstanzung oder Nadel haben.Produktdetails: Länge: 44 cm
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
82.00 mm
WIDTH GRO:
65.00 mm
DEPTH GRO:
440.00 mm
WEIGHT GRO:
.109840 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: ausweishalter band, ausweistrageband rot, Namensschilder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 9,61*
€ 14,41*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 11,04*
€ 17,42*
4 Tage
unbekannt
2
pro Packung
€ 4,50*
ab € 10,88*
€ 17,485*
7 Tage
1
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 14,24*
€ 20,75*
Lager 4445
30
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 81,38*
€ 108,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 108,29*
€ 128,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 107,18*
€ 127,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,45*
€ 120,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,54*
€ 112,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 84,20*
€ 100,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 81,38*
€ 96,84
pro Packung
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 1,35634* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
830858
ab € 36,69*
Zubehör
Durable
830758
ab € 3,488*
Zubehör
Durable
898810
ab € 1,258*
Zubehör
Durable
898801
ab € 1,258*
Zubehör
Durable
898910
ab € 1,769*
Zubehör
Durable
898901
ab € 1,769*
Zubehör
Durable
891819
ab € 2,97*
Zubehör
Durable
891919
ab € 17,89*
Zubehör
Durable
895519
ab € 2,35*
Zubehör
Durable
895619
ab € 2,52*
Zubehör
Durable
868901
ab € 4,95*
Zubehör
Durable
841419
ab € 2,67*
Zubehör
Durable
892119
ab € 17,16*
Zubehör
Durable
892219
ab € 14,41*
Zubehör
Durable
892019
ab € 21,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.