Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERA Bit 840/4 Z, zähhart, HEX-Plus, 1/4 ? 5,0 mm Länge 89 m 298522-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-298522-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000829409
EAN/GTIN:
     4013288094278
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Mehrfach-Wischtücher
WERA Bit 840/4 Z, zähhart, HEX-Plus, 1/4 ? 5,0 mm Länge 89 mm zähhart für den universellen Einsatz für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) Antrieb bei Länge 25 mm: 6,3 mm (1/4")-Sechskant nach DIN ISO 1173-C 6,3 Antrieb bei Länge 50/89 mm: 6,3 mm (1/4")-Sechskant nach DIN ISO 1173-E 6,3 Besondere Produktvorteile: das Hex-Plus-Profil schont durch eine größere Anlagefläche die Schraube und verringert die Gefahr rundgedrehter Schraubenköpfe erheblich
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
6.00 mm
WIDTH GRO:
6.00 mm
DEPTH GRO:
86.00 mm
WEIGHT GRO:
.020000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
91
1
€ 6,90*
ab € 4,52*
€ 6,56*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,14*
€ 7,37*
1
€ 5,90*
ab € 5,12*
€ 7,47*
4 Tage
91
1
€ 4,30*
ab € 5,21*
€ 7,55*
Lager 4445
80
4
€ 7,90*
ab € 7,66*
€ 10,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 43,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05059640001
ab € 7,64*
Ähnlich
Wera
05059641001
ab € 7,63*
Ähnlich
Wera
05059642001
ab € 7,64*
Ähnlich
Wera
05059630001
ab € 4,84*
Ähnlich
Wera
05059634001
ab € 6,51*
Ähnlich
Wera
05059631001
ab € 4,51*
Ähnlich
Wera
05059635001
ab € 6,49*
Ähnlich
Wera
05059636001
ab € 6,50*
Ähnlich
Wera
05059633001
ab € 4,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.