Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffsack, B575xL1000mm, 70 l LD-PE gelb 50 µm, 250St./ 306398-YY


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-306398-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000466510
EAN/GTIN:
     4025648015458
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Kunststoffsack, B575xL1000mm, 70 l LD-PE gelb 50 µm, 250St./Karton aus Polyethylen (PE) das Material LD-PE wird aus Recycling-PE gefertigt HD- und LD-PE verhalten sich auf Deponien völlig grundwasserneutral bei der Verbrennung werden keine schädlichen Abgase frei, eine problemlose Verbrennung ist daher gegeben, da PE aus den Elementen Kohlenstoff und Wasserstoff besteht HD-PE = mit Niederdruckverfahren hergestellt, zäh und elastisch, dadurch hohe Durchstoßfestigkeit LD-PE = mit Hochdruckverfahren hergestellt, sehr belastbar und weich, dadurch kaum "Weiterreißen" bei Durchstoß Weitere technische Eigenschaften: Inhalt je Karton: 250St.
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
170.00 mm
WIDTH GRO:
290.00 mm
DEPTH GRO:
395.00 mm
WEIGHT GRO:
8.550000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39232100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3919*
€ 0,5119*
2 Tage
1
1
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 28,78*
€ 37,88*
3 Tage
1
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 28,86*
€ 37,99*
20 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 28,61*
€ 39,77*
Lager 4445
40
1
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 52,23*
€ 67,50*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 67,50*
€ 80,33
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 56,37*
€ 67,08
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 54,75*
€ 65,15
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 52,59*
€ 62,58
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 52,23*
€ 62,15
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Box (ab € 52,23* pro Box)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 41,07*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 141,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.