Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Umreifungsband Kleinrolle, 12,7 mm breit x 600 lfm, 0,65 322993-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-322993-YY
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7650020
EAN/GTIN:
     4056705500204
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
PP-Umreifungsband Kleinrolle, 12,7 mm breit x 600 lfm, 0,65 mm Stärke, schwarz Ideal zum Sichern von Kartonagen bei geringem Bedarf Polypropylen-Band als kleine, handliche Rolle Praktisch und kostengünstig Leicht und flexibel Kerndurchmesser: 65 mm Gewicht je Rolle: ca. 2,6 kg
Weitere Informationen:
DEPTH GRO:
12.70 mm
WEIGHT GRO:
2.400000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39202080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD DHL
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,18*
€ 42,94*
11 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 37,42*
€ 49,27*
pro Rolle
Frei Haus
ab € 24,92*
€ 49,36*
Lager 4445
40
pro Stück
€ 7,90*
ab € 28,34*
€ 51,72*
9 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 51,64*
€ 66,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
1 Stück enthält 600 Meter (ab € 0,04724* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
299696
ab € 62,92*
Zubehör
TransPak
7650024
ab € 26,19*
Zubehör
TransPak
299709
ab € 31,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.