| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-323043-YY Herst.-Nr.: 8160031 EAN/GTIN: 4056705600317 |
| |
|
| | |
| PE-Seitenfaltensack, 700 + 550 x 1500 mm, Stärke 60 µ, transparent, 1 VE = 100 Stk Hervorragender Schutz Ihrer Güter vor Staub und Feuchtigkeit Ideal als Inlet oder Haube für Kartons und Kisten Auch als Hülle für grosse Produkte verwendbar Besonders reiss- und durchstossfestes Polyethylen Kein Regenerat 100 Stück je Karton 1 VE = 100 Stk Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 700.00 mm | WIDTH GRO: | 1500.00 mm | DEPTH GRO: | 700.00 mm | WEIGHT GRO: | 15.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 39232100 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD DHL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,66* | € 1,01* | | | | | 11 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,81* | € 1,07* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 45,88* | € 91,18* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 47,93* | € 95,09* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 91,96* | € 118,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9196* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|